MORSE DOB 34-SS Négyszögletes Dobbaba, Rozsdamentes acél, 60.9 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEZ

MORSE DRUM 34-SS négyzet alakú dobbaba, rozsdamentes acél, 60.9 cm átmérő, 454 kg kapacitás

Raktáron
Tétel: AF6EEZ Modell: 34-SS

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€382.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdobik, bölcsők és kiegészítők
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.3"
Görgő szélessége1.25 "
Adagolási magasság3 5 / 8 "
Dolly magasság5.5 "
Dolly Width12 "
Dob Dia.24 "-ig
Dob mérete55 gal.
FokozatGrade 304
AnyagRozsdamentes acél
Kerekek száma4
típusNégyzet
Kerék anyagapoliolefin
Kerekekpoliolefin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Támogatja az acél, poli, rost és műanyag hordókat
    • 208 literes dobokat szállít

Termékváltozatok

TermékekModellDolly WidthDob Dia.Dob méretebefejezÁr
MORSE DOB 34 Négyszögletes Dobbaba, 60.9 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEW 3JJG9 3420 "24 "55 gal.Porbevonatú€365.69
MORSE DOB 34-30 négyzet alakú dobbaba, 50.8 cm átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEX 3JJH2 34-3017.125 "20 "30 gal.Porbevonatú€307.72
MORSE DOB 34-30SS Négyzet alakú dobbaba, Rozsdamentes acél, 50.8 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEY 34-30SS17.125 "20 "30 gal.Bead Blast€374.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 34-SS négyzet alakú dobbaba, rozsdamentes acél, 60.9 cm átmérő, 454 kg kapacitás
€382.43 /Mértékegység