MORSE DOB 289C dobtartó, kocsira szerelhető, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitás | AF6EXV

MORSE DRUM 289C dobtartó, kocsira tartó, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitás

Tétel: AF6EXV Típus: 289C
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€13,857.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobos állványok
Dob akcióEmelő, Rack, Billenő, Szállítás
Dob anyagMűanyag, Acél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárt, szegélyezett
Terhelhetőség800 lbs.
Szerelési típusKocsi szerelve
Dobok száma1
Dobok száma1
Művelet típusaAkkumulátor, vezetékes vezérlés
Remote típusaVezeték nélküli vezérlés (opcionális)
típusKocsi szerelve
Feszültség12V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 252
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Morse 289C MORStak targoncára szerelt dobos állványja egy targoncát dobos állványzá alakít
    • Lehetővé teszi az egyik számára, hogy elmozdítson egy dobot egy állványról, raklapról vagy teherautóról. Peremezett műanyag vagy acél 208 literes dobokhoz
    • ITA Class 2 targonca kocsira szerelhető, és önálló erővel és hidraulikával rendelkezik
    • Hozzáadhatja a vezeték nélküli vezérlést a Morse 4804-P segítségével, 91 m távolságból működik 900 MHz-en

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
MORSE DOB 289F villára szerelhető dobtartó, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitás | AF6EXW 289FAkkumulátor, vezetékes vezérlésMűanyag, AcélZárt, szegélyezett55 gal.800 lbs.Emelő, Rack, Billenő, Szállítás1€11,653.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 289C dobtartó, kocsira tartó, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitás
€13,857.69 /Mértékegység