Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51010.240.0120 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M24 x 3, 120mm | AB8TTY 29DJ55

APPROVED VENDOR M51010.240.0120 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M24 x 3, 120 mm

Raktáron
Tétel: AB8TTY Típus: M51010.240.0120Keresztszám: 29DJ55 / 42GN86
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
€22.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM24 x 3
ÁtmérőM24
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság15mm
fej típusaHex
Fej szélessége36mm
Hossza a feje alatt120mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz120mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza120mm
Menetméret3mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4792
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.240.0120 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M24 x 3, 120 mm
€22.11 /Mértékegység