MORSE DOB 289F villára szerelhető dobtartó, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitás | AF6EXW

MORSE DRUM 289F villára szerelhető dobtartó, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitás

Tétel: AF6EXW Modell: 289F
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€14,100.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobos állványok
Dob akcióEmelő, Rack, Billenő, Szállítás
Dob anyagMűanyag, Acél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárt, szegélyezett
Terhelhetőség800 lbs.
Szerelési típusVillára szerelve
Dobok száma1
Dobok száma1
Művelet típusaAkkumulátor, vezetékes vezérlés
Remote típusaVezeték nélküli vezérlés (opcionális)
típusVillára szerelhető
Használja a26"-tól 39"-ig terjedő villa
Feszültség12V DC
Szélesség a villák között26 "
Szélesség villák között26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 279.9
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Morse 289F MORStak targoncára szerelt dob ​​állvány átalakítja a targoncát dob ​​állványra
    • Miután a villákat villás zsebekbe helyezték, rögzítse lánccal a kocsihoz. A villa távolsága 66 cm
    • Önálló teljesítmény és hidraulika 12 V-os mélyciklusú akkumulátorral és töltővel
    • Vezeték nélküli vezérlés elérhető

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
MORSE DOB 289C dobtartó, kocsira szerelhető, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitás | AF6EXV 289CAkkumulátor, vezetékes vezérlésMűanyag, AcélZárt, szegélyezett55 gal.800 lbs.Emelő, Rack, Billenő, Szállítás1€11,452.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 289F villára szerelhető dobtartó, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitás
€14,100.24 /Mértékegység