MORSE DRUM 160M 4 kerekű dobos teherautó, önállóan álló, szikraálló, 454 kg kapacitás | AF6EFP

MORSE DRUM 160M négykerekű dobos teherautó, önállóan álló, szikraálló, 4 kg teherbírás

Tétel: AF6EFP Modell: 160M

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
Kapacitás1000 lbs.
Dob Dia.14 "hogy 28"
Dobmagasság31 "hogy 41"
Dob mérete30-85 gal.
Dob típusaPeremes
Magasság63 "
AnyagAcél
Szikrának ellenállóNem
típus4 kerekű
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliolefin
Kerekekpoliolefin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Támogatja a dob típusokat: peremes szál, peremes műanyag, peremes poli, peremes acél, túlcsomagolás és mentés
    • Úgy tervezték, hogy biztonságosan kezelje a 114 literes, a 210 literes és a 320 literes dobokat
    • Szikraálló monelből készült a biztonságos munkakörnyezet biztosítása érdekében
    • Porbevonat a termék nagyobb tartóssága érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKerekekKapacitásÁr
MORSE DRUM 160 négykerekű dobos teherautó, önállóan álló, 4 kg teherbírás | AF454EFN 160Szénacél-1000 lbs.€962.12
MORSE DOB 160-SS 4 kerekű dobos teherautó, rozsdamentes acél, 454 kg Terhelhetőség | AF6EFQ 8CFV0 160-SSRozsdamentes acél-1000 lbs.€2,374.43
MORSE DRUM 160 WP dobos teherautó 4 pneumatikus kerékkel, önállóan álló, 454 kg teherbírás | AF6EFR 8V189 160 WPAcél-1000 lbs.€1,406.79
MORSE DRUM 160-WP-SS dobos teherautó 4 pneumatikus kerékkel, rozsdamentes acél, önállóan álló | AF6EFT 160 WP-SSRozsdamentes acél-1000 lbs.€2,390.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 160M négykerekű dobos teherautó, önállóan álló, szikraálló, 4 kg teherbírás