Dobos kézi teherautók olyan dobkezelő berendezések, amelyek lehetővé teszik az ipari dobok és hordók biztonságos és egyszerű mozgatását. Tökéletesek olyan helyekre, ahol a hagyományos gépek nem működhetnek a helyszűke miatt. Ezekkel a dobos targoncákkal a dobot raklapról adagolóhelyre vagy keskeny folyosókon keresztül helyezheti át.
Szükséges a mindennapi műveletei nehéz, megrakott dobok egyik munkaállomásról a másikra való mozgatása? Módokat keres arra, hogy biztonságos környezetet biztosítson dolgozói számára, miközben a legnagyobb termelékenységet biztosítja a dobkezelési műveletek során? Megvan a tökéletes megoldás az Ön számára.
A Morse 160-SS négykerekű dobos teherautó nagy konténereket, például vödröket, vödröket, dobokat vagy hordókat mozgat. Számos alkalmazási területen használják, beleértve a műanyaggyártást, az élelmiszer-feldolgozást, a fémmegmunkálást, a flottakarbantartást, az építőiparban és a gyógyszergyártásban. Innovatív kialakítása biztonságot, sokoldalúságot és könnyű használatot kínál. Ennek a négykerekű dobos targoncának az ergonómikus felépítése lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy könnyedén be- és kirakodjon a hordókat, még akkor is, ha azok teljesen meg vannak töltve. Ez lehetővé teszi a kezelő számára, hogy könnyedén szállítsa a dobokat bárhol, ahol szükséges, még a legkeskenyebb folyosókon is.
Felhasználás:
Az ergonómikus kialakítású és rendkívül sokoldalú Morse 160-SS négykerekű dobos targonca 4-es rozsdamentes acélból készült, és szemcseszórásos felülettel rendelkezik. Általában élelmiszer- és gyógyszeripari alkalmazásokban használják.
Jellemzők:
- A Morse 160-SS egy 4 kerekű dobos teherautó, amelyet nehéz dobok mozgatására használnak az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban. Könnyen kezeli a 114 literes (30 gallon), a 208 literes (55 gallonos) és a 322 literes (85 gallonos) hordókat, és használható peremes szálas, peremes műanyag, peremes poli, peremes acél, csomagoló és mentőhordókhoz.
- Ez a Morse dobtargonca korrózióálló, 304-es rozsdamentes acélból készült, és 4 kemény poliolefin kerékkel rendelkezik (8 hüvelyk átmérőjű), hogy vízszintes padlón és keskeny folyosókon használható. 32.4 cm-es magasságból adagolható, így könnyedén, szivattyúk vagy tömlők nélkül töltheti fel a folyadékot.
- A felhasználónak nem kell kiegyensúlyoznia vagy támogatnia a dob súlyát, mivel a teherautó hordozza a dob teljes súlyát.
- A dob felső peremére rögzített csengőkampóval rendelkezik, amely hordók be- és kirakodására szolgál.
- Ez az ergonomikus, rozsdamentes acélból készült Morse dobtargonca extra hosszú, U-alakú csuklós fogantyúval rendelkezik a jobb fogás és kormányzás érdekében.
- A Morse 160-SS rozsdamentes acél dobos teherautó kovácsolt acél orrkarokkal van felszerelve, amelyek szélesek és lekerekítettek, hogy megvédjék a dobokat. Úgy alakították ki, hogy biztosítsák a dobok könnyű felszedését.
- A kényelmes tárolás érdekében 4 keréken állhat, vagy 2 keréken állhat.
- Ez az egység 14-28 hüvelyk (35.6-71.1 cm) átmérőjű és 31-41 hüvelyk (78.7-104.1 cm) magasságú dobokat képes kezelni.
Kompatibilis tartozékok:
- Morse 5058-P pántok: Ezeket a hevedereket egy perem nélküli műanyag dob kezelésére tervezték, Morse 160 sorozatú, négykerekű dobos teherautók esetén. Ezek a hevederek illeszkednek a tartályokhoz / dobokhoz, hogy maximális érintkezést biztosítsanak és csökkentsék a dob sérülését. Ezek a hevederek azt is lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy szinte bármilyen sima oldalú, hengeres tárgyat elhelyezzen.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Morse 160-SS rozsdamentes acél dobkocsi az ANSI / AWS D1.1 hegesztési szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Morse 160-SS négykerekű dobos targoncát teljesen összeszerelve szállítjuk, ami azt jelenti, hogy a kezelőnek kevés erőfeszítést kell tennie az egység beállításához.
- Ezenkívül a Morse 5058-P hevederkészlet felszerelhető a perem nélküli műanyag dob vagy a 31 hüvelyknél (78.7 cm) rövidebb dob kezelésére, hogy javítsa a Morse 160-SS négykerekű dobos teherautó funkcionalitását.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A dobos kézi targoncákon kívül kínál-e a Morse más dobmozgató berendezéseket is?
V. Igen, a Morse a dobkezelő berendezések teljes katalógusát kínálja, beleértve a dobtartókat, babák, rotátorok, görgők, teherautók, emelők és a tumblerek. Olyat keres, ami nem szerepel a katalógusunkban? Ne aggódj. Lépjen kapcsolatba a napi 24 órában elérhető ügyfélvezetőinkkel, hogy megtudja, elérhető-e még a termék, vagy milyen alternatív termékek létezhetnek. Raptor Supplies dedikált beszerzési csapattal rendelkezik, hogy segítse ügyfeleit az egyesült államokbeli cserealkatrészek és az online katalógusunkban nem szereplő termékek beszerzésében. Az elavult vagy már megszűnt termékeket is gond nélkül beszerezhetjük.
K. Ez a modell ideális egyenetlen terepen való használatra?
A. Morse felajánlja 160-WP-SS dobos teherautó hasonló specifikációkkal, mint a Morse 160-SS rozsdamentes acél dobos targonca, durva terepen való használatra. Az egyik megkülönböztető jellemzője, hogy a 10 hüvelykes pneumatikus kerekei a vázon kívülre vannak felszerelve, lehetővé téve az egység mozgását egyenetlen terepen vagy rácson.
K. Miért vegyek Morse kézi targoncát?
A.
- Tartósra tervezték, elég erősek ahhoz, hogy elbírják a mindennapi csiszolást.
- Csökkentik a sérülések kockázatát, mivel kevesebb fizikai erőfeszítés szükséges a terhek mozgatásához.
- A lábujjak speciálisan szélesre és lekerekítettre lettek kialakítva, hogy megkönnyítsék a dobok terhelését és megóvják őket a sérülésektől.
- A Morse kézi targoncák elbírják a dob teljes súlyát, így a kezelőnek nem kell egyensúlyoznia vagy megtámasztania a dob súlyát.
K. Vannak más, a Morse 160-SS-hez hasonló modellek?
V. Igen, Morse minden helyzetre megfelel. Böngészheti a kiterjedt 4 kerekű dobos teherautó katalógusban, hogy megtalálja azt, ami pontosan megfelel vállalkozása igényeinek. Ha feladatai szikraálló tulajdonságokkal rendelkező modellt igényelnek, akkor érdemes megfontolni Morse 160M négykerekű teherautó amely porszórt is tartalmaz a tartósság érdekében.
K. Hogyan működnek a Morse dobos teherautók?
V. A Morse dobos teherautók hátra vannak döntve, és a kerekeiken egyensúlyoznak, így egyik helyről a másikra guríthatók. Minden Morse által gyártott dobtargoncának vannak sajátosságai és funkciói. Termékoldalainkon az egyes termékekre vonatkozó részletes információkat találhat.
K. Milyen biztonsági eljárásokra kell figyelnem a dobkezelés során, ha Morse 160-SS rozsdamentes acél dobos targoncát használok?
V. A nehéz dobokat mindig célszerű kifejezetten erre a célra kialakított dobberendezéssel mozgatni, mint például a Morse 160-SS rozsdamentes acél dobkocsi. Helytelen kezelés esetén egy nehéz dob súlyos sérüléseket okozhat, megsérülhet, értékes tartalmat veszíthet el, vagy akár a környezetet is szennyezheti. Minden alkalmazottat meg kell tanítani a dobberendezések használatára és a dobok megfelelő kezelési módszereire.