MORSE DRUM 160-WP-SS dobos teherautó 4 pneumatikus kerékkel, rozsdamentes acél, önállóan álló | AF6EFT

MORSE DRUM 160-WP-SS dobos teherautó 4 pneumatikus kerékkel, rozsdamentes acél, önállóan álló

Raktáron
Tétel: AF6EFT Modell: 160-WP-SS

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,390.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
Kapacitás1000 lbs.
Dob Dia.14 "hogy 28"
Dobmagasság31 "hogy 41"
Dob mérete30-85 gal.
Dob típusaPeremes
befejezBead Blast
FokozatGrade 304
Magasság63 "
AnyagRozsdamentes acél
típus4 kerekű
Tengelytáv27.25 "
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaSzéles felfújt gumik
Kerék szélessége3.5 "
KerekekSzéles felfújt gumiabroncsok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kezeli a dob típusokat: peremes szál, peremes műanyag, peremes poli, peremes acél, túlcsomagolás és mentés
    • 114 literes, 208 literes és 322 literes dobok szállítására tervezték
    • 32.4 cm-es adagolási magasság folyadékok könnyű öntéséhez szivattyúk vagy tömlők nélkül
    • Csengőhangot használ, amely lehetővé teszi a dobok egyszerű be- és kirakodását

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKerekekKapacitásÁr
MORSE DRUM 160 négykerekű dobos teherautó, önállóan álló, 4 kg teherbírás | AF454EFN 160Szénacél-1000 lbs.€962.12
MORSE DRUM 160M 4 kerekű dobos teherautó, önállóan álló, szikraálló, 454 kg kapacitás | AF6EFP 160MAcél-1000 lbs.-
ajánlatkérés
MORSE DOB 160-SS 4 kerekű dobos teherautó, rozsdamentes acél, 454 kg Terhelhetőség | AF6EFQ 8CFV0 160-SSRozsdamentes acél-1000 lbs.€2,374.43
MORSE DRUM 160 WP dobos teherautó 4 pneumatikus kerékkel, önállóan álló, 454 kg teherbírás | AF6EFR 8V189 160 WPAcél-1000 lbs.€1,406.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 160-WP-SS dobos teherautó 4 pneumatikus kerékkel, rozsdamentes acél, önállóan álló
€2,390.34 /Mértékegység