HUBBELL Csapoló pólók, kúpos orr kialakítás, 600 VAC


Szűrő
Korcsoport: Felnőtt , erősítők: 300 / 400AC / DC , Vezető anyaga: Sárgaréz , Illik: UL1691 , Nem: Egynemű , Férfi nő: Nő-Nő-Férfi , Anyaga: Hőre lágyuló műanyag , NEMA minősítés: 3R, 4X, 12 , Egypólusú eszközstílus: Kúpos orr , Terminál csatlakozás: Egycsapos , Típus: A TEE megérintése , Névleges feszültség: 600VAC / 250VDC
StílusModellszínekMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
HBLTBK
FeketeFekete€265.30
B
HBLTBL
Kék-€269.49
C
HBLTBN
barna-€260.79
D
HBLTGN
Zöld1.48 "x 1.54" x 1.54 "€261.58
E
HBLTO
narancs-€266.42
F
HBLTR
Piros-€261.93
G
HBLTW
fehér-€255.86
H
HBLTY
Sárga-€262.12

Csapoló pólók, kúpos orr kialakítás, 600 VAC

A Hubbell ipari minőségű menetfúró pólók alkalmasak a vezetékek biztonságos csatlakoztatására. Ezek az UL-listás egységek hőre lágyuló elasztomer házzal rendelkeznek, sárgaréz vezetőkkel az ütésállóság és az áram egyenletes áramlása érdekében. Férfi-nő-nő konfigurációval rendelkeznek, és fekete, kék, barna, zöld, narancssárga, fehér és sárga színben kaphatók. Kiválasztott párhuzamos pólók A NEMA 3R, 4X & 12 besorolású házak védelmet nyújtanak az idegen tárgyak, a víz és a korrózió ellen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?