MORSE DRUM 160-as sorozatú négykerekű dobos teherautó


A Morse Drum 160 sorozatú négykerekű dobtargoncák anyagmozgató berendezések, amelyek megkönnyítik a dobok vagy hordók szállítását. Hasznosak az építőiparban, a gyártásban, a bányászatban és a karbantartási alkalmazásokban.

Szűrő
Dobdia .: 14 "hogy 28" , Dob magassága: 31 "hogy 41" , Dob mérete: 30-85 gal. , Dob típusa: Peremes , Befejez: Bead Blast , Fokozat: Grade 304 , Szikraálló: Nem , Típus: 4 kerekű , tengelytáv: 27.25 " , Kerék anyaga: poliolefin , Kerék típusa: Széles felfújt gumik , Kerék szélesség: 3.5 "
StílusModellAnyagKerekekKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
160
Szénacél-1000 lbs.€962.11
B
160-SS
Rozsdamentes acél-1000 lbs.€2,374.44
C
160 WP-SS
Rozsdamentes acél-1000 lbs.€2,390.35
A
160M
Acél-1000 lbs.-
ajánlatkérés
D
160 WP
Acél-1000 lbs.€1,406.79

Működési mechanizmus

  • Először kapcsolja be a dob felső peremét, és húzza meg a fogantyút, hogy a dob maga felé billenjen.
  • Ezután illessze a teherautó két lábujját a dob görbülete alá.
  • Végül helyezze a dobot a raklapra és le, és helyezze el a dobot az adagoláshoz.

Jellemzők

  • Ezek a négykerekű dobos teherautók a dobok teljes súlyát képesek elviselni, és nem igényelnek további támogatást.
  • U-alakú, csuklókímélő fogantyúkkal rendelkeznek, amelyek könnyen mozoghatnak szűk helyeken.
  • Morse dob 160M szikraálló dobkocsi ideális veszélyes környezetben való használatra.

Gyakran ismételt kérdések

Ezeket a négykerekű dobos teherautókat egy személy kezelheti?

Igen, ezek a teherautók könnyűek, és egyetlen személy is könnyen kezelhető.

Vannak-e karbantartási követelmények a dobos teherautók számára?

Kenje meg a mozgó alkatrészeket, ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés vagy kopás, és cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket.

Ez a Morse Drum berendezés képes navigálni lépcsőn vagy emelkedőn?

Elsősorban sík vagy mérsékelten egyenetlen felületekre tervezték. Ha azonban függőlegesen szeretné mozgatni a dobokat, választhat a márka dobjai közül 92-os sorozatú dobemelők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?