MORSE DRUM Dob Dollies

A Morse acél dobos babák és fogantyúk ideálisak akár 1000 font súlyú műanyag, acél és szálas hordók szállítására. A Clamp+Go dolly fogantyú bilincsek egy babakocsira a könnyebb szállítás érdekében. Ezek a dob babák rozsdamentes acél szerkezettel és horganyzott bevonattal rendelkeznek, és kerek és négyzet alakúak is kaphatók.

Szűrő

A Morse Drum babák speciális dobkezelő berendezések, amelyeket a dobok biztonságos és hatékony szállítására és mozgatására terveztek. Ezek a babák különböző méretű dobok kezelésére alkalmasak, és általában olyan gyártóüzemekben használják, ahol a dobokat gyakran kell mozgatni.
MORSE DRUM -

Kerek dobos babák

A Morse kerek dobos babák ideálisak műanyag, acél és szálas hordók és vödrök mozgatására, anyagmozgatási célokra gyártóüzemekben és autóipari létesítményekben. Széles alappal rendelkeznek a stabilitás biztosítása és a dob szállítás közbeni felborulásának megakadályozása érdekében. Egyes modellek szikraálló Monel ötvözetből készült konstrukcióval rendelkeznek, így könnyen használható olyan környezetben, ahol nyomokban gyúlékony folyadékok/vegyületek találhatók. Válasszon a dob babák széles kínálatából, amelyek acél, rozsdamentes acél és horganyzott acél változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellDob Dia.Dob méretebefejezMagasságAnyagKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A14-30SS20 "30 gal.--Rozsdamentes acélpoliolefin€497.71
B14-3020 "30 gal.Porbevonatú20 "Acélpoliolefin€288.15
B14M23 "55 gal.Porbevonatú-Acélpoliolefin-
ajánlatkérés
A14-SS23 "55 gal.Bead Blast28.5 "Rozsdamentes acélpoliolefin€506.88
C14-SSC23 "55 gal.Bead Blast-Rozsdamentes acélpolipropilén€805.52
D14-G23 "55 gal.Galvanizált-Acélpoliolefin€460.85
B1423 "55 gal.Porbevonatú28.5 "Acélpoliolefin€249.34
MORSE DRUM -

Négyzet alakú dobos babák

A Morse 34-es sorozatú négyzet alakú dobos babák acél, műanyag és szálas hordók függőleges helyzetben történő mozgatására készültek anyagmozgatási és elosztási műveletekhez. Lekerekített sarkú lapos, négyzet alakú fedéllel rendelkeznek, amely megakadályozza a dobok elcsúszását és leesését, valamint poliolefin forgatható görgőkkel rendelkeznek, amelyek akár 1000 fontig is ellenállnak. A 304-es rozsdamentes acél szerkezet megkönnyíti a tisztítást és karbantartást. Válasszon ezeknek a négyzet alakú dobos babáknak a széles választékából, amelyek 20 és 24 hüvelykes átmérőjű dobokhoz állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellDolly WidthDob Dia.Dob méretebefejezÁr (ÁFA nélkül)
A34-SS12 "24 "-ig55 gal.-€382.44
B34-3017.125 "20 "30 gal.Porbevonatú€264.14
A34-30SS17.125 "20 "30 gal.Bead Blast€374.59
B3420 "24 "55 gal.Porbevonatú€313.91
MORSE DRUM -

Dolly fogantyúk

A Morse dolly fogantyúi alkalmasak a dob babák manőverezésére szűk helyeken raktározásban, élelmiszer- és italüzemben, valamint gyártó létesítményekben. Acél/rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, amely ellenáll a hajlításnak és törésnek nehéz terhek vontatása közben, valamint puha markolat a felhasználói kényelem érdekében.

StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A24-SSRozsdamentes acél€1,049.35
A24Acél€367.66
MORSE DRUM -

Pail Pro Dollies

StílusModellDolly magasságDolly WidthbefejezAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A34-55.5 "12 "FényesAcél€206.81
B34-5SS12 "5.5 "Bead BlastRozsdamentes acél€302.56

Jellemzők

  • A Morse Drum babák acél / horganyzott acél / rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a nehéz dobok kezelésére.
  • Kerek és négyzet alakú dobokat is képesek kezelni.
  • A márkaé szögletes dobos babák egy lapos, négyzet alakú, lekerekített sarkú fedéllel rendelkezik, amely megakadályozza a dobok elcsúszását és leesését.
  • Morse dob vödör babák lapos, négyzet alakú fedéllel és lekerekített sarkokkal rendelkezik a dobozok függőleges helyzetben történő áthelyezéséhez, miközben megakadályozza a kiömlést.
  • A márkaé kerek dobos babák széles alappal rendelkezik, amely stabilitást biztosít és megakadályozza a dob felborulását szállítás közben.

Működési mechanizmus

  • Helyezze a dob babát az áthelyezni kívánt dob ​​mellé.
  • Győződjön meg arról, hogy a dob biztonságosan fel van helyezve a dolly platformjára.
  • Győződjön meg arról, hogy a dob a dolly közepén van és egyensúlyban van.
  • Kapcsolja be a fékmechanizmust, hogy megakadályozza a véletlen mozgást.
  • Használja a fogantyúkat a dobbaba megfogásához és vezetéséhez.
  • Folyamatos erővel kezdje el tolni a babát a kívánt irányba.
  • Mielőtt továbblépne, ellenőrizze, hogy nincs-e akadály vagy akadály az úton.
  • Használja a forgó görgőket, hogy simán és egyszerűen forduljon.

Gyakran ismételt kérdések

Egyetlen ember kezelheti ezeket a babákat?

Igen, a Morse Drum babákat úgy tervezték, hogy egyetlen személy kezelje.

Hogyan kell tárolni a Morse Drum babákat használaton kívül?

Tárolja őket egy kijelölt helyen, távol a nagy forgalmú zónáktól, ügyelve arra, hogy biztonságosan tárolják, és ne jelentsenek megbotlási veszélyt.

Könnyedén fordulhatok Morse Drum babával?

Igen, forgó görgőik sima és könnyű fordulást tesznek lehetővé.

Hogyan biztosítható a biztonság a Morse dobbaba használata közben?

  • Ha rámpával vagy lejtővel találkozik, óvatosan járjon el és tartsa fenn az irányítást.
  • Tartsa szilárdan a baba fogantyúit a mozgás során.
  • Mindig helyezze előtérbe a biztonságot, és ügyeljen a dob súlyára és stabilitására.
  • A cél elérésekor óvatosan vezesse a babát a kívánt helyre.
  • Ha szükséges, kapcsolja ki a fékmechanizmust a dob tehermentesítéséhez.
  • Győződjön meg arról, hogy a dob megfelelően van elhelyezve és stabil, mielőtt eltávolítja a dollyból.
  • Ha elkészült, tárolja a babát arra kijelölt helyen, távol a nagy forgalmú zónáktól.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?