Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOON AMERICAN 430-2521511 Wye golyóscsap 2-1/2 Fnh (2) 1-1/2 Mnps | AE7VLJ 6APN1

MOON AMERICAN 430-2521511 Wye golyósszelep 2-1/2 Fnh (2) 1-1/2 Mnps

Raktáron
Tétel: AE7VLJ Modell: 430-2521511Kereszthivatkozás: 6APN1
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
€1,541.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltó tömlő gömbcsap
Golyó anyagMűanyag
test anyagaSárgaréz
Testnevelésipszilon
befejezPiros festék
FogantyúAcél
Fogantyú típusaFogantyú
Bemeneti méret2.5 "
Bemeneti típusNő NH
Max. Nyomás250 psi
Kimeneti méret1-1/2" x 1-1/2"
Kimeneti típusFérfi NPSH x Férfi NPSH
Teljes hossz8"
Tömítés anyagaEPDM
Szár anyagaSárgaréz
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8481801085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKimeneti méretKimeneti típusTeljes hosszÁr
MOON AMERICAN 430-2521524 Wye golyóscsap 2-1/2 F Nh (2) 1-1/2 M Nh | AE7VLK 6APN2 430-2521524Alumínium1-1/2" x 1-1/2"Férfi NH x Férfi NH8"€1,187.40
MOON AMERICAN 430-2521514 Wye golyóscsap 2-1/2 Fnh (2) 1-1/2 Mnps | AE7VLL 6APN3 430-2521514Alumínium1-1/2" x 1-1/2"Férfi NPSH x Férfi NPSH8"€1,104.31
MOON AMERICAN 440-2522524 Wye golyóscsap 2-1/2 hüvelyk F Nh 2-1/2 M Nh | AE7VLM 6APN4 440-2522524Alumínium2-1/2" x 2-1/2"Férfi NH16 "€1,829.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOON AMERICAN 430-2521511 Wye golyósszelep 2-1/2 Fnh (2) 1-1/2 Mnps
€1,541.15 /Mértékegység