DAYTON Kabrió kézi teherautó


Szűrő
Görgő anyaga: Poly , Görgő típusa: Forgó , Görgő szélessége: 1.25 " , Befejez: Porbevonat , Kerékátmérő: 10 " , Kerék anyaga: Gumi
StílusModellCaster Dia.színekHajtogatott szélességFogantyú típusaAnyagTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
34D670
3"Piros-Folyamatos keret vissza-visszaAcél18.5 "54 "-€439.07
B
34D667
3"Piros-Folytatódik Keret visszafolyási fogantyújaAcél1953 "-€378.48
C
34D677
4"Piros-Kettős fogásAcél22 "50 "-€307.62
D
4ZJ34
5"Ezüst20 "Folyamatos hurokAlumínium-61.5 "-€693.97
E
2W065
5"Piros18 "Folyamatos hurokAcél18 "47 "47 "€283.83
F
6W855
5"Piros20 "Kettős fogásAcél20 "58 "58 "€514.66
G
34D671
5"Ezüst-Folytatódik a Frame Flow kettős tűs fogantyúAlumínium19 "53.375 "-€701.44
H
4ZJ30
5"Piros20 "Folyamatos hurokAcél14 "53.5 "53.5 "€414.16
I
34D672
5"Ezüst-Folytatódik a Frame Flow kettős tűs fogantyúAlumínium19 "62.75 "-€697.90
J
4W323
5"Piros20.5 "Folyamatos hurokAcél20.5 "47 "47 "€347.84
K
4ZJ32
5"Fekete keret/piros fogantyú-Folyamatos hurokMegerősített nylon polimer18 "50 "18 "€314.43
L
6W050
5.125 "Ezüst12 "Kettős fogásAlumínium21.25 "51.75 "51.75 "€653.85

Kabrió kézi teherautó

A Dayton átalakítható kézi targoncákat nehéz teherbírású alkalmazásokhoz használják, beleértve a teher könnyű emelését / szállítását. Ezek az alumínium kézi targoncák függőleges és vízszintes helyzetbe állíthatók, 2 merev kerékkel és 2 elfordítható görgővel rendelkeznek a jobb manőverezhetőség érdekében, és könnyedén átállíthatók 2 -ről 4 -es helyzetre a kioldó rúd megnyomásával. Egyes modellek hegesztett kerékvédővel és visszafolyó fogantyúval vannak felszerelve a targonca jobb tapadása és irányítása érdekében. Válasszon ezen Dayton kabrió kézi targoncák széles választékából, amelyek félpneumatikus, pneumatikus és tömörgumi kerekekben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?