VESTIL Olajszűrős zúzógépek


A Vestil olajszűrő zúzógépeket a használt olaj és a szűrők gyors, egyszerű és biztonságos újrahasznosítására tervezték. Ezek a darálók ideálisak garázsokban és javítóműhelyekben.

Szűrő
Szín: Kék , Kényszerítés: 13000 font. @ 120 psi , Magába foglalja: Gyárilag telepítve , Anyaga: Acél , Motor HP: 4 hp , fázis: 1 , Típus: Elektromos, hidraulikus , Feszültség: 208-230V
StílusModellMagasságHosszHasználható hosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CM-T
----€945.88
B
CM-1
27 "18 "8"13.75 "€6,027.23
C
CM-2
41.5 "27 "9"25 "€16,870.85
C
CM-D
44 "22 5 / 8 "-29 "€2,316.33

Olajszűrős zúzógépek

A Vestil olajszűrő zúzógépeket autóipari / gépi olajszűrők aprítására tervezték újrahasznosítás céljából. A kiválasztott modellek szilárd acéllemezzel rendelkeznek, amelyek akár 4 bepattanó szűrőt is egyszerre tudnak összetörni, valamint beépített fáradtolaj-leeresztő csatlakozók a maradék szűrőolaj ártalmatlanításához. Teljesen zárt ventilátorhűtéses motorral rendelkeznek, hogy a zárt területeken, rossz szellőzés mellett, könnyen használható legyen. Válasszon az olajszűrő aprítók széles választékából, 27, 41, 41.5 és 44 hüvelykes magasságban kapható Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Az olajszűrő zúzógépek olyan gépek, amelyek nagy nyomást fejtenek ki az olajszűrő kannára, és gyorsan kivonják az olajat. A kivont olajat újrahasznosítás céljából összegyűjtik, vagy hulladékolaj-fűtőben használják fel. A zúzott szűrő kompakt fémdarabká válik, így a veszélyes hulladékként való kezelés helyett újrahasznosításra alkalmas.

Jellemzők

  • Gyárilag beszerelve kaphatók 27, 41 és 44 hüvelykes magasságban.
  • Vestil CM-1 olajszűrő zúzógép normál üzemi levegőt használ, hogy több mint 13000 font nyomóerőt adjon 120 psi nyomáson. Szabványos olajszűrőket is képes kezelni, és nagy mennyiségű felhasználásra tervezték.
  • A márkaé CM-D olajszűrő zúzógép deluxe állvánnyal rendelkezik a szűrő vízelvezetéséhez a zúzás előtt.
  • Vestil CM-2 olajszűrő zúzógép nagy igénybevételre tervezték, és mind a nagy teherbírású teherautó-szűrőket, mind a szabványos méretű szűrőket 16 hüvelykes magasságig be tudja fogadni. Nagy teherbírású, teljesen zárt ventilátorhűtéses 4 LE-s motorral rendelkezik.
  • Gyakran ismételt kérdések

    Milyen típusú szűrőket tud fogadni a Vestil CrushMaster 2 crusher?

    Ez a törőegység szabvány méretű szűrőket és nagy teherbírású teherautó szűrőket egyaránt képes fogadni.

    Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Vestil olajszűrő törőgépek kiválasztásakor?

    • Szűrő típusa
    • Terhelhetőség
    • Zúzási sebesség
    • Elektromos hidraulika
    • Pneumatikus hidraulika

    Mekkora a Vestil CM-2 olajszűrős törőgépek maximális nyomóereje?

    A Vestil CrushMaster-2 olajszűrős zúzóegység 37500 font maximális nyomóerőt ad le.

    Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

    Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?