Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 164-164 Digimatic mikrométerfej, 0-2 hüvelyk tartomány | AG3NYY 33RK28

MITUTOYO 164-164 Digimatic mikrométerfej, 0-2 hüvelyk tartomány

Raktáron
Tétel: AG3NYY Modell: 164-164Kereszthivatkozás: 33RK28
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
€1,714.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigimatikus mikrométer fej
Záró anya típusaGyűrű
Választék0–2 ”
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
SPC kimenetIgen
OrsóLakás
Orsó anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9017304000

Termék részletek:

    • Digitális mikrométerfej ideális kis távolságok pontos mérésére 0-2 hüvelyk tartományban
    • LCD-kijelző, amely akár 330 fokban is elfordítható, így bármilyen helyzetben könnyen olvasható
    • Nulla beállítású visszaállítás, adattartás és adattárolási lehetőség automatikus átalakítással hüvelyk-mm specifikációkra

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 164-164 Digimatic mikrométerfej, 0-2 hüvelyk tartomány
€1,714.12 /Mértékegység