DAYTON Emelt jelzőfények, LED, 6V AC / DC, kerek alakú


Szűrő
Átlagos élettartam: 50,000 XNUMX óra. , Jelenlegi rajz: 25mA , Elektromos kapcsolat: M2.5 csavar , IP besorolás: 40, 65 pecséttel , Lámpa típusa: LED , Anyaga: Nylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával , Panel vastagság: 0.028 "hogy 0.11" , Alak: Round , Méret: 12 mm-es rögzítési átmérő , Feszültség: 6 VAC/DC
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
22NY85
Borostyán€10.67
B
22NY84
Piros€22.34

Emelt jelzőfények, LED, 6V AC / DC, kerek alakú

A Dayton megemelt jelzőlámpái megemelt lámpafejjel jelzik a kezelőt a gép állapotáról, például teljes feszültségről, be-/ki állapotról és még sok másról a műszerekben, a kapcsolóvezérlő paneleken, az autókban és a készülékekben. Ezek a jelzőlámpák nejlon testtel, polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával rendelkeznek az ütések és rezgések elleni ellenállás érdekében, valamint LED-es megvilágítóforrással rendelkeznek az alacsonyabb energiafogyasztás és a hosszú élettartam érdekében (akár 50000 6 óra). Úgy tervezték, hogy 2.5 V AC / DC feszültséggel működjenek M12 csavaron keresztül a szoros elektromos csatlakozások érdekében. Ezek a lámpák XNUMX mm-es rögzítési átmérővel rendelkeznek, így gyorsan felszerelhetők a vezérlőpanelekre vagy berendezésekre. Válasszon a borostyánsárga, piros és zöld színben kapható emelt jelzőlámpák széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?