Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIP RC TOOLS MIP-1800 Strapping Tensioner, Rack Pusher, Feed Wheel, 3/8-3/4 Inch Size, Steel

Raktáron
Tétel: CE8QDL Modell: MIP-1800
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
€519.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél pántoló feszítő
színekSzürke
A pántoló szélességhez3/8 "- 3/4"
Fogantyúhossz3"
FogantyúAcél
AnyagAcél
Max. Pántoló szélesség3 / 4 "
Min. Pántoló szélesség3 / 8 "
Teljes magasság3"
Teljes hossz12 "
Teljes szélesség7"
StílusRack toló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Származási országIN

Termék részletek:

A MIP-1800 hevederfeszítő egy olyan eszköz, amelyet a szállítmányozási, gyártási és raktározási iparágakban használnak a rakományok biztonságos kötegelésére és megfeszítésére acél hevederekkel, így biztosítva, hogy a megkötött rakományok biztonságosak maradjanak a szállítás során, minimálisra csökkentve a sérülések kockázatát és javítva a csomagolás általános hatékonyságát különböző ipari környezetben.

Jellemzők:

  • A MIP-1800 hevederfeszítő kompakt és könnyű kialakítású, mindössze 4 fontot nyom, ami javítja a hordozhatóságot és a könnyű használatot.
  • Ez a pántfeszítő pisztolymarkolat-tartó feszítővel rendelkezik, amely felhasználóbarát és ergonomikus kialakítást biztosít a hatékony pántolási alkalmazásokhoz.
  • 3 hüvelykes fogantyúval rendelkezik, amely precíz vezérlést és manőverezhetőséget kínál a feszítési folyamat során.
  • Ez a hevederfeszítő kompatibilis a számos acél pántszélességgel, 3/8 és 3/4 hüvelyk közötti pántokhoz.
  • Rack tolószerszámmal van felszerelve, amely megkönnyíti a közepes feszültség alkalmazását kerek vagy szabálytalan terheken acél pántokkal.
  • Ezt a pántfeszítőt szabványos alkalmazásokhoz tervezték, egyensúlyt teremtve a szilárdság és a sokoldalúság között a pántolási műveletek során.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani a MIP-1800 szíjfeszítő használatakor?

V. A felhasználóknak be kell tartaniuk a szabványos biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a megfelelő kezelést és az egyéni védőfelszerelés használatát a pántolási műveletek során.

Termékváltozatok

TermékekModellA pántoló szélességhezStílusTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
MIP RC TOOLS MIP-1200 hevederfeszítő, 3/8-3/4 hüvelykes méret, adagolókerék, acél | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 - 3/4 "Adagoló kerék4"14 "4"€1,169.92
MIP RC TOOLS MIP-1300 hevederfeszítő, 3/8-3/4 hüvelykes méret, adagolókerék, acél | AJ2JFL 5ZW71 MIP-13003/8 - 3/4 "Adagoló kerék3 1 / 2 "17 "4"€492.32
MIP RC TOOLS MIP-1400 hevederfeszítő, 3/4-1-1/4 hüvelykes, adagolókerék, acél | AJ2JFM 5ZW72 MIP-14003/4 - 1 1/4 "Adagoló kerék4"9 1 / 4 "4"€914.26
MIP RC TOOLS MIP-1610 hevederfeszítő, 3/8-3/4 hüvelykes méret, adagolókerék, acél | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 - 3/4 "Adagoló kerék4"11 "4"€985.44
MIP RC TOOLS MIP-1860 hevederfeszítő, 5/8-1-1/4 hüvelykes, fogasléc-toló, adagolókerék, acél | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 - 1 1/4 "29 "8"-3"€739.27
MIP RC TOOLS MIP-1620 hevederfeszítő, nagy teherbírású, kézi, nyomógombos, adagolókerék, 5/8-1-1/4 hüvelykes, acél | CE8QDK MIP-16205/8 "- 1 1/4"Adagoló kerék4"15 "4"€808.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1800 Strapping Tensioner, Rack Pusher, Feed Wheel, 3/8-3/4 Inch Size, Steel
€519.76 /Mértékegység