MIP RC TOOLS Acél hevederfeszítők


A MIP acél hevederfeszítők ideálisak szintetikus pántok rögzítésére logisztikai, raktározási, gyártási és szállítási alkalmazásokhoz. Ezek a hevederfeszítők kar típusú mechanizmussal rendelkeznek a heveder biztonságos rögzítéséhez. Pántoló tömítők Ezek a feszített tömítések utólagos tömítésére szolgálnak....Olvass tovább

Szűrő
Szín: Szürke , Fogantyú anyaga: Acél , Anyaga: Acél
StílusModellA pántoló szélességhezStílusTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
MIP-1400
3/4 - 1 1/4 "Adagoló kerék4"9 1 / 4 "4"€914.27
B
MIP-1610
3/8 - 3/4 "Adagoló kerék4"11 "4"€985.43
A
MIP-1200
3/8 - 3/4 "Adagoló kerék4"14 "4"€1,169.92
A
MIP-1300
3/8 - 3/4 "Adagoló kerék3 1 / 2 "17 "4"€492.32
C
MIP-1800
3/8 "- 3/4"Rack toló3"12 "7"€519.75
D
MIP-1860
5/8 - 1 1/4 "29 "8"-3"€739.27
E
MIP-1620
5/8 "- 1 1/4"Adagoló kerék4"15 "4"€808.50

Működési mechanizmus

  • Ezek a szerszámok tolórudakkal rendelkeznek, amelyeket először a szerszám kioldókarjának megnyomásával tolnak vissza.
  • Ezután a pántot lehúzzák a kocsiról, és a rakomány köré tekerik.
  • A tömítés lapos oldalával kifelé nyomjuk a tömítést.
  • Ezután a szerszámot a felső hevederre kell csúsztatni, így a tartóelem alá kerül a szíj.
  • A pánt a feszítőfogantyú ismételt összenyomásával és elengedésével húzódik meg.
  • A tolótömítés rögzítéséhez egy további szerszámot használnak.

Jellemzők

  • Ezek a szerszámok toló típusú fogasléccel rendelkeznek a szoros feszítés érdekében.
  • Nagy teherbírású acélszerkezetükkel ellenállnak a kemény ipari visszaéléseknek.
  • Egyes modellek szigetelt fogantyúval rendelkeznek, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát az ismételt használat során, miközben biztosítja a kényelmet.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO-9001

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szélességi tartományt támogatnak a MIP feszítők?

Ezek a feszítők különböző hevederszélesség-tartományokkal rendelkeznek. Egyes modellek 5/8 és 1-1/4 hüvelykes hevederszélességeket támogatnak.

Mekkora ezeknek a szíjfeszítőknek a hevedermérési tartománya?

A különböző modellek különböző hevedermérési tartományokat kínálnak. Egyes modellek 0.023 és 0.031 közötti hevedermérési tartományban vannak.

Milyen pántokat támogatnak ezek a feszítők?

Különféle festett és viaszos, festett hevedereket támogatnak ezek a feszítők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?