Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIP RC TOOLS MIP-1300 hevederfeszítő, 3/8-3/4 hüvelykes méret, adagolókerék, acél | AJ2JFL 5ZW71

MIP RC TOOLS MIP-1300 hevederfeszítő, 3/8-3/4 hüvelykes, adagoló kerék, acél

Raktáron
Tétel: AJ2JFL Modell: MIP-1300Kereszthivatkozás: 5ZW71
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
€492.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél pántoló feszítő
A pántos vastagságért0.38 és 0.64mm között
A pántoló szélességhez3/8 - 3/4 "
AnyagAcél
Max. Pántoló szélesség3 / 4 "
Min. Pántoló szélesség3 / 8 "
Teljes magasság3 1 / 2 "
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség4"
StílusAdagoló kerék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5402
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)9.91
Származási országIN

Termék részletek:

A Midwest Industrial Packaging MIP-1300 hevederfeszítőt a szállításban, csomagolásban és logisztikában használják a rakományok polipropilén vagy poliészter hevederekkel történő rögzítésére. Kézi működtetése és állítható feszítési beállításai alkalmassá teszik kis és közepes volumenű alkalmazásokhoz, hogy biztosítsa az áruk szoros kötegelését, megakadályozva az elmozdulást vagy a szállítás során bekövetkező sérüléseket, ahol a külső áramforrás nem praktikus.

Jellemzők:

  • A márka MIP-1300 hevederfeszítője előtolókerék-feszítőstílusú, lehetővé téve az acélszíjak kézi és hatékony megfeszítését.
  • Ez a hevederfeszítő állítható feszességgel rendelkezik, amely rugalmasságot biztosít a különböző kötegelési követelményekhez a szabványos működési tartományon belül.
  • 8 hüvelykes fogantyúja karral van felszerelve, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy könnyedén meghúzza a hevedereket a biztonságos tartás érdekében.
  • Ez a hevederfeszítő kompatibilis az acél hevederekkel, így számos ipari alkalmazásra alkalmas.
  • Lapos tömítőfelülettel van felszerelve, amely biztosítja a biztonságos és lapos tömítést megfeszítés után, hozzájárulva a terhelés stabilitásához.

Termékváltozatok

TermékekModellA pántoló szélességhezStílusTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
MIP RC TOOLS MIP-1200 hevederfeszítő, 3/8-3/4 hüvelykes méret, adagolókerék, acél | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 - 3/4 "Adagoló kerék4"14 "4"€1,169.92
MIP RC TOOLS MIP-1400 hevederfeszítő, 3/4-1-1/4 hüvelykes, adagolókerék, acél | AJ2JFM 5ZW72 MIP-14003/4 - 1 1/4 "Adagoló kerék4"9 1 / 4 "4"€914.26
MIP RC TOOLS MIP-1610 hevederfeszítő, 3/8-3/4 hüvelykes méret, adagolókerék, acél | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 - 3/4 "Adagoló kerék4"11 "4"€985.44
MIP RC TOOLS MIP-1860 hevederfeszítő, 5/8-1-1/4 hüvelykes, fogasléc-toló, adagolókerék, acél | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 - 1 1/4 "29 "8"-3"€739.27
MIP RC TOOLS MIP-1620 hevederfeszítő, nagy teherbírású, kézi, nyomógombos, adagolókerék, 5/8-1-1/4 hüvelykes, acél | CE8QDK MIP-16205/8 "- 1 1/4"Adagoló kerék4"15 "4"€808.50
MIP RC TOOLS MIP-1800 hevederfeszítő, fogasléc-toló, adagolókerék, 3/8-3/4 hüvelykes méretű, acél | CE8QDL MIP-18003/8 "- 3/4"Rack toló3"12 "7"€519.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1300 hevederfeszítő, 3/8-3/4 hüvelykes, adagoló kerék, acél
€492.32 /Mértékegység