PARKER Alumínium hasító rúd készletek


Szűrő
Anyag: Alumínium
StílusModellFura Dia.görcsrohamokTeljes hosszMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
L071300400
1-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 NPT€7.45
A
L071300300
1-1/161-1 / 16 "furat0.5 "5 / 16-24 NPT€10.01
A
L071300500
1-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 NPT€16.37
A
L071300200
3 / 4, 7 / 83/4 "/ 7/8" furat0.5 "1 / 4-28 NPT€10.77
A
L071300100
7 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" furat0.38 "10-32 UNF€9.00

Alumínium hasító rúd készletek

A Parker hasító rúd készleteket pneumatikus hengerek hidraulikus alkalmazásokba történő felszerelésére tervezték. Ezek a készletek egy forgócsapot, rudat, két rögzítőgyűrűt és egy szorítóanyát tartalmaznak a gyors összeszereléshez. Ezek az egységek alumínium konstrukcióval rendelkeznek a kiváló korrózióállóság, alacsony sűrűség és alakíthatóság érdekében. A rúdtányér a rögzítőgyűrűk és az anya segítségével rögzíti a csapot, hogy biztonságosan megtartsa a szerelvényt, ezáltal nagy merevséget biztosít és csökkenti az eltérések esélyét. Válasszon ezek közül a hasító rúd készletek széles választékából, amelyek 0.38, 0.5 és 0.75 hüvelykes változatokban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?