Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIP RC TOOLS MIP-1400 hevederfeszítő, 3/4-1-1/4 hüvelykes, adagolókerék, acél | AJ2JFM 5ZW72

MIP RC TOOLS MIP-1400 hevederfeszítő, 3/4-1-1/4 hüvelykes, adagolókerék, acél

Raktáron
Tétel: AJ2JFM Modell: MIP-1400Kereszthivatkozás: 5ZW72
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
€914.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél pántoló feszítő
A pántos vastagságért0.25 és 0.31mm között
A pántoló szélességhez3/4 - 1 1/4 "
AnyagAcél
Max. Pántoló szélesség1 1 / 4 "
Min. Pántoló szélesség3 / 4 "
Teljes magasság4"
Teljes hossz9 1 / 4 "
Teljes szélesség4"
StílusAdagoló kerék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6288
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)13.21
Származási országIN

Termék részletek:

A MIP-1400 hevederfeszítőt széles körben alkalmazzák ipari környezetben a terhek biztonságos kötözésére és rögzítésére polipropilén vagy poliészter pánt segítségével. Ideális szállítási, csomagolási és logisztikai alkalmazásokhoz, hogy biztosítsa a szoros és megbízható hevederezést, megelőzve az elmozdulást vagy a szállítás közbeni sérülést.

Jellemzők:

  • A MIP-1400 hevederfeszítő acél konstrukciója a tartósság és a megbízhatóság érdekében a nagy igénybevételű pántolási alkalmazásokban.
  • Ez a hevederfeszítő kompatibilis az acél hevederek széles választékával, 3/4 és 1-1/4 hüvelyk közötti hevederszélességhez.
  • 12 hüvelykes fogantyúval van felszerelve, amely a feszítési folyamat során emelőerőt és könnyű használatot biztosít.
  • Ez a hevederfeszítő műanyag fogantyúval rendelkezik, amely növeli a fogás kényelmét és csökkenti a kezelő fáradtságát a hosszabb használat során.
  • Előtolókerék-feszítővel tervezték, amely lehetővé teszi a hatékony hevederezést lapos terheken, minimális erőfeszítéssel.
  • Ez a hevederfeszítő megfelel az ISO-9001 szabványoknak, így kiváló minőségű gyártási folyamatokat és termékteljesítményt biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani a MIP-1400 szíjfeszítő használatakor?

V. A felhasználóknak be kell tartaniuk a szabványos biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az egyéni védőfelszerelések megfelelő kezelését és használatát, hogy elkerüljék a sérüléseket a rögzítési műveletek során.

K. Milyen típusú hevedereket támogatnak ezek a feszítők?

A. Különféle festett és viaszos, festett hevedereket támogatnak ezek a feszítők.

Termékváltozatok

TermékekModellA pántoló szélességhezStílusTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
MIP RC TOOLS MIP-1200 hevederfeszítő, 3/8-3/4 hüvelykes méret, adagolókerék, acél | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 - 3/4 "Adagoló kerék4"14 "4"€1,169.92
MIP RC TOOLS MIP-1300 hevederfeszítő, 3/8-3/4 hüvelykes méret, adagolókerék, acél | AJ2JFL 5ZW71 MIP-13003/8 - 3/4 "Adagoló kerék3 1 / 2 "17 "4"€492.32
MIP RC TOOLS MIP-1610 hevederfeszítő, 3/8-3/4 hüvelykes méret, adagolókerék, acél | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 - 3/4 "Adagoló kerék4"11 "4"€985.44
MIP RC TOOLS MIP-1860 hevederfeszítő, 5/8-1-1/4 hüvelykes, fogasléc-toló, adagolókerék, acél | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 - 1 1/4 "29 "8"-3"€739.27
MIP RC TOOLS MIP-1620 hevederfeszítő, nagy teherbírású, kézi, nyomógombos, adagolókerék, 5/8-1-1/4 hüvelykes, acél | CE8QDK MIP-16205/8 "- 1 1/4"Adagoló kerék4"15 "4"€808.50
MIP RC TOOLS MIP-1800 hevederfeszítő, fogasléc-toló, adagolókerék, 3/8-3/4 hüvelykes méretű, acél | CE8QDL MIP-18003/8 "- 3/4"Rack toló3"12 "7"€519.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1400 hevederfeszítő, 3/4-1-1/4 hüvelykes, adagolókerék, acél
€914.26 /Mértékegység