A Midwest Industrial Packaging MIP-1620 kézi feszítőt acélpántokhoz tervezték. Elemek rögzítésére szolgál, hogy megakadályozza azok elmozdulását. Ideális nehéz vagy kerek/egyenetlen élű rakományok rögzítésére is, beleértve a fűrészárut, cementtömböket és gépeket.
Jellemzők:
- A MIP-1620 hevederfeszítő nagy teherbírású acélból készült, így az 5/8 és 11/4 hüvelyk közötti hevederszélességekhez illeszkedik.
- Az adagolókerék nyomógombos tömítését használja a heveder szoros meghúzásához.
Kompatibilis tartozékok:
- MIP pántoló tömítések: Ezek a zárt vagy push típusú tömítések a körbetekercselt pántok mindkét végének tömítésére használhatók.
- MIP acél pántoló tömítők: Elülső hatásmechanizmust használnak a csatlakoztatott tömítések préselésére.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a nyitott és a zárt tömítés között?
V. A nyitott tömítések feszítői sík felületeken használatosak, ahol a pántokat a csomag köré tekerik, és a tetején átfedik. Másrészt a zárt tömítések feszítőit kerek tárgyakon és szabálytalan felületeken használják.
K. Hogyan állíthatom be a MIP-1620 szíjfeszítő feszességét?
A. A feszességet manuálisan lehet beállítani a tolható kivitel és az adagolókerék segítségével.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a MIP-1620 szíjfeszítő kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a heveder méretének kompatibilitása, az acélhevederhez való anyag alkalmassága, a működési mechanizmus, a feszítési képesség, a tartósság, a biztonsági jellemzők, a felhasználóbarátság és a karbantartási követelmények.
K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt a MIP-1620 szíjfeszítőt?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a feszítőt, hogy nincs-e rajta kopás, sérülés vagy laza alkatrész.
- Törölje le a feszítőt egy száraz, tiszta ruhával, hogy eltávolítsa a szennyeződést és a törmeléket.
- A zökkenőmentes működés érdekében vigyen fel megfelelő kenőanyagot a mozgó alkatrészekre.
- Ellenőrizze és állítsa be a feszültségbeállításokat a gyártó útmutatásai szerint.
- Óvatosan működtesse a feszítőt, kerülje a túlzott erőt.
- A korrózió elkerülése érdekében a feszítőt tiszta, száraz környezetben tárolja.
- A kopott vagy sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki eredeti alkatrészekre.