ALBION Kapu görgő


Szűrő
Görgős terhelés besorolási tartomány: 0-299 font , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő anyaga: Gumi , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Keret anyaga: Acél , Nem jelölés: Nem , Versenypálya: Kettős labda , szár átm.: Nincs szár , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F , Kerékszín: Fekete , Kerék anyaga: Gumi
StílusModellLemezméretAlapszínAlapvető anyagLemezvastagságSzár hosszaKerékcsapágyakKerékátmérőKerék szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
F1RN03052S001G
1 x 3-5 / 8 "FeketeGumi3 / 16 "Nincs szárDelrin (R)3"13 / 16 "€86.95
B
F1RR03052S001G
1 x 3-5 / 8 "FeketeGumi3 / 16 "Nincs szárDelrin (R)3"13 / 16 "€7.29
C
F1RN02052S001G
2 x 5-1 / 4 "FeketeGumi1 / 4 "Nincs szárDelrin (R)2"13 / 16 "€115.79
D
F1RR02052S001G
2 x 5-1 / 4 "FeketeGumi1 / 4 "Nincs szárDelrin (R)3"13 / 16 "€118.84
E
02RN04041S007
4 x 1 "FeketeNejlon1 / 5 "6"Sima furat4"1"€52.74
F
14SN08427S001
5-1/2 x 3-3/4"EzüstAcél1 / 8 "8.375 "Labda8"2.5 "€187.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?