DAYTON A szivattyú tengelyének tömítései


Szűrő
Illik a márkához: Dayton
StílusModellGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámÁr (ÁFA nélkül)
A
PPTPXX708G
5PXX6, 5PXX7PPTPXX708G€165.17
B
PPTPXX810G
5PXX8PPTPXX810G€180.25
C
PPT2P508G
5RWG1, 5RWG4, 5RGV5, 5RGV7PPT2P508G€390.74
D
PPTS0510G
5RZP1PPTS0510G€390.79
E
PPT03308G
5WXR9, 5WXT0, 5WXT1, 5WXT2, 5WXT3, 5WXT4, 5WXT5, 5WXT6, 5WXT7, 5WXT8,5WXT9, 5WXU0, 5WXU1PPT03308G€148.49

A szivattyú tengelyének tömítései

Dayton pump shaft seals act as a barrier between rotatory and stationary components to retain lubricating fluids inside the rotary shaft and eliminate ingress of water or debris. These units tightly snug around the shaft by a helically wound garter spring for leak-proof assembly and allows smooth shaft rotation. Choose from awide range of these pump shaft seals, compatible with Dayton pedestal, sewage ejector and centrifugal type pumps.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?