BUSSMANN FWA észak-amerikai biztosítékcsatlakozó, 70-400A tartomány


Szűrő
AC feszültség besorolása: 150V AC , Test anyaga: Kerámiai , Kompatibilis valamivel: 1BS, CHM, HPS sorozat , DC feszültség névleges: 150V DC , Átmérő: 1" , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould A15QS , Biztosítékblokk kialakítása: Nem elutasítás , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Hossz: 2 21 / 32 " , Mfr. Sorozat: Bussmann FWA, Littelfuse L15S, Mersen A15QS , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Vizuális jelzés: Nem jelzi , Névleges feszültség: 150 VAC/DC
StílusModellTestnevelésOsztályJelenlegi minősítésBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaSebességÁr (ÁFA nélkül)
A
FWA-150B
CsavarozAR osztály150A150100 kA 150 V AC, 100 kA 80 V DC, 20 kA 150 V DCNagy sebességű€158.08
B
FWA-200B
CsavarozAR osztály200A200100 kA 150 V AC, 100 kA 80 V DC, 20 kA 150 V DCNagy sebességű€152.65
B
FWA-80B
CsavarozNagy sebességű-80100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€140.87
B
FWA-300B
CsavarozNagy sebességű-300100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€158.89
B
FWA-250B
CsavarozNagy sebességű-250100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€151.84
B
FWA-400B
CsavarozNagy sebességű-400100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€157.83
B
FWA-70B
CsavarozNagy sebességű-70100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€140.87
B
FWA-100B
CsavarozNagy sebességű-100100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€145.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?