APPROVED VENDOR Fekete acél ütemezés 80 varrat nélküli mellbimbó


Szűrő
Alap csatlakozás típusa: Menetes mindkét végén , Test anyaga: Fekete acél , Max. Nyomás: 300 psi @ 150 fok F , Menetrend: 80 , Varrat nélküli/hegesztett: Zökkenőmentes , Szál típusa: NPT
StílusModellHosszMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
1LLX1
1"5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€8.64
B
1LME7
1.5 "3504 psi WSP @ 650 fok F1.05 "3 / 4 "0.154 "€9.07
C
1LMC2
1.5 "4156 psi WSP @ 650 fok F0.84 "1 / 2 "0.147 "€7.73
A
1LLZ6
1.5 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€7.94
A
1LLU5
1.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.88
C
1LMC3
2"4156 psi WSP @ 650 fok F0.84 "1 / 2 "0.147 "€9.18
A
1LLX2
2"5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€7.00
D
1LML7
2"2730 psi WSP @ 650 fok F1.66 "1.25 "0.191 "€10.32
D
1LMJ3
2"3141 psi WSP @ 650 fok F1.315 "1"0.179 "€14.91
B
1LME8
2"3504 psi WSP @ 650 fok F1.05 "3 / 4 "0.154 "€10.16
A
1LLU6
2"6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€6.26
E
1LMR2
2"2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€25.38
A
1LLZ7
2"4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€9.13
C
1LMC4
2.5 "150 psi0.84 "1 / 2 "0.147 "€9.89
B
1LME9
2.5 "3504 psi WSP @ 650 fok F1.05 "3 / 4 "0.154 "€12.09
A
1LLU7
2.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€7.07
D
1LML8
2.5 "2730 psi WSP @ 650 fok F1.66 "1.25 "0.191 "€11.31
A
1LLX3
2.5 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€8.10
E
1LMR3
2.5 "2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€25.06
A
1LLZ8
2.5 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€9.05
D
1LMJ4
2.5 "3141 psi WSP @ 650 fok F1.315 "1"0.179 "€16.63
A
1LLZ9
3"4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€10.08
B
1LMG1
3"3504 psi WSP @ 650 fok F1.05 "3 / 4 "0.154 "€13.88
D
1LMJ5
3"3141 psi WSP @ 650 fok F1.315 "1"0.179 "€19.06
D
1LML9
3"150 psi1.66 "1.25 "0.191 "€12.71
E
1LMR4
3"2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€30.38
C
1LMC5
3"4156 psi WSP @ 650 fok F0.84 "1 / 2 "0.147 "€12.04
A
1LLX4
3"5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€9.67
A
1LLU8
3"6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€7.13
C
1LMC6
3.5 "4156 psi WSP @ 650 fok F0.84 "1 / 2 "0.147 "€6.51
A
1LLX5
3.5 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€7.53
E
1LMR5
3.5 "2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€15.79
A
1LLU9
3.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.35
D
1LMJ6
3.5 "3141 psi WSP @ 650 fok F1.315 "1"0.179 "€9.58
B
1LMG2
3.5 "3504 psi WSP @ 650 fok F1.05 "3 / 4 "0.154 "€7.72
D
1LMN1
3.5 "2730 psi WSP @ 650 fok F1.66 "1.25 "0.191 "€15.06
A
1LMA1
3.5 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€10.97
D
1LMN2
4"2730 psi WSP @ 650 fok F1.66 "1.25 "0.191 "€15.96
A
1LLX6
4"5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€4.57
C
1LMC7
4"4156 psi WSP @ 650 fok F0.84 "1 / 2 "0.147 "€13.29
A
1LMA2
4"4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€20.38
E
1LMR6
4"2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€41.37
D
1LMJ7
4"3141 psi WSP @ 650 fok F1.315 "1"0.179 "€24.39
B
1LMG3
4"3504 psi WSP @ 650 fok F1.05 "3 / 4 "0.154 "€15.69
A
1 LLV1
4"6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.62
B
1LMG4
4.5 "3504 psi WSP @ 650 fok F1.05 "3 / 4 "0.154 "€9.67
A
1LMA3
4.5 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€14.05
E
1LMR7
4.5 "2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€18.36
C
1LMC8
4.5 "4156 psi WSP @ 650 fok F0.84 "1 / 2 "0.147 "€8.62
D
1LMJ8
4.5 "3141 psi WSP @ 650 fok F1.315 "1"0.179 "€12.48
A
1LLX7
4.5 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€5.81
D
1LMN3
4.5 "2730 psi WSP @ 650 fok F1.66 "1.25 "0.191 "€18.28
A
1 LLV2
4.5 "6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€10.13
D
1LMJ9
5"3141 psi WSP @ 650 fok F1.315 "1"0.179 "€33.97
D
1LMN4
5"2730 psi WSP @ 650 fok F1.66 "1.25 "0.191 "€18.88
A
1 LLV3
5"6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€14.99
B
1LMG5
5"3504 psi WSP @ 650 fok F1.05 "3 / 4 "0.154 "€20.63
C
1LMC9
5"150 psi0.84 "1 / 2 "0.147 "€15.99
E
1LMR8
5"2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€20.87
A
1LMA4
5"4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€18.84
A
1LLX8
5"5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€17.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?