Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UPBA-481B - 200 golyós szelep sárgaréz 2 részes 2 hüvelykes 200 Psi | AG2AVQ 31CD15

MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - 200 golyóscsapos sárgaréz 2 részes 2 hüvelyk 200 Psi

Raktáron
Tétel: AG2AVQ Modell: UPBA -481B - 200Kereszthivatkozás: 31CD15
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
€662.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagCP sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
TeljesítésNSF 372/61
Kapcsolat típusaNyomja meg x Nyomja meg
FogantyúAcél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás200 psi
Csőméret2"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret2"
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6145
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481801085

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
MILWAUKEE SZELEP UPBA-480B - 12 golyós szelep sárgaréz 2 részes 1/2 hüvelykes 200 Psi | AG2AUV 31CC93 UPBA -480B - 121 / 2 "1 / 2 "€47.43
MILWAUKEE SZELEP UPBA-480B - 34 Golyós szelep sárgaréz 2 részes 3/4 Inch 200 Psi | AG2AUW 31CC94 UPBA -480B - 343 / 4 "3 / 4 "€101.60
MILWAUKEE SZELEP UPBA-480B - 100 golyós szelep sárgaréz 2 részes 1 hüvelyk 200 Psi | AG2AUX 31CC95 UPBA -480B - 1001"1"€132.65
MILWAUKEE SZELEP UPBA-480B - 114 Golyós szelep sárgaréz 2 részes 1-1/4 Inch 200 Psi | AG2AUY 31CC96 UPBA -480B - 1141.25 "1.25 "€272.96
MILWAUKEE SZELEP UPBA-480B - 112 Golyós szelep sárgaréz 2 részes 1-1/2 hüvelyk 200 Psi | AG2AUZ 31CC97 UPBA -480B - 1121.5 "1.5 "€393.69
MILWAUKEE SZELEP UPBA-480B - 200 Golyós szelep sárgaréz 2 részes 2 hüvelyk 200 Psi | AG2AVA 31CC98 UPBA -480B - 2002"2"€301.96
MILWAUKEE SZELEP UPBA-481B - 12 golyós szelep sárgaréz 2 részes 1/2 hüvelykes 200 Psi | AG2AVK 31CD10 UPBA -481B - 121 / 2 "1 / 2 "€92.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - 200 golyóscsapos sárgaréz 2 részes 2 hüvelyk 200 Psi
€662.80 /Mértékegység