Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIKRO MŰANYAG 16FWRT375062 Rögzítő alátét, 3/8 csavarméret, 0.564 belső átmérő, 50 pk | AD3CJF 3XYX8

MICRO PLASTICS 16FWRT375062 rögzítő alátét, 3/8 csavarméret, 0.564 belső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3CJF Típus: 16FWRT375062Kereszthivatkozás: 3XYX8
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
€15.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz alátét rögzítése
színekOff White
befejezTermészetes
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.0.564 "
AnyagNejlon
Dia kívül.57 / 64 "
Dia megtartása23 / 64 "
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926904590
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 16FWRT375062 rögzítő alátét, 3/8 csavarméret, 0.564 belső átmérő, 50 pk
€15.69 /csomag