Alátétek rögzítése

Szűrő

A rögzítő alátétek olyan szerelvények rögzítésére alkalmasak, amelyek túlzott vibrációnak, megnövekedett nyomatéknak, hőnek vagy korróziónak vannak kitéve. Raptor Supplies rögzítő alátétek széles választékát kínálja...Tovább

APPROVED VENDOR -

Tolóanya rögzítőcsavarja, acél

StílusModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekDia kívül.VastagságÁr (ÁFA nélkül)
A4HFU9Fekete-foszfát#83 / 8 "0.01 "€33.81
B4HFV3Fekete-foszfát5 / 16 "5 / 8 "0.013 "€42.91
C4HFV5Fekete-foszfát7 / 16 "27 / 32 "0.01 "€67.53
D4HFV1Mechanikus cink#107 / 16 "0.012 "€38.81
E4HFV2Mechanikus cink1 / 4 "1 / 2 "0.01 "€40.47
F4HFV6Mechanikus cink1 / 2 "15 / 16 "0.01 "€81.74
G4HFV4Mechanikus cink3 / 8 "25 / 32 "0.01 "€61.29
H4HFU8Mechanikus cink#611 / 32 "0.01 "€36.67
APPROVED VENDOR -

Toló anya csap rögzítése, acél

StílusModellbefejezBelül Dia.Dia kívül.VastagságÁr (ÁFA nélkül)
A4HFV8Fekete-foszfát0.161 "0.195 "0.01 "€15.50
B4HFV9Mechanikus cink0.228 "3 / 8 "0.01 "€16.88
C4HFW1Mechanikus cink0.228 "3 / 8 "0.013 "€16.47
D4HFW4Mechanikus cink0.388 "17 / 32 "0.012 "€27.89
E4HFW5Mechanikus cink0.388 "17 / 32 "0.012 "€28.82
F4HFW7Mechanikus cink0.456 "5 / 8 "0.014 "€28.54
G4HFX2Mechanikus cink0.638 "7 / 8 "0.03 "€21.73
H4HFW2Mechanikus cink0.320 "7 / 16 "0.01 "€20.95
I4HFW3Mechanikus cink0.320 "7 / 16 "0.014 "€19.39
J4HFW6Mechanikus cink0.388 "17 / 32 "0.016 "€24.17
K4HFW8Mechanikus cink0.456 "5 / 8 "0.021 "€36.67
L4HFW9Mechanikus cink0.546 "3 / 4 "0.017 "€45.06
M4HFX1Mechanikus cink0.546 "3 / 4 "0.026 "€13.32
MICRO PLASTICS -

Alátétek rögzítése

StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.VastagságÁr (ÁFA nélkül)
A16FWRT002032#20.115 "13 / 64 "0.032 "-
ajánlatkérés
B16FWRT004032#40.156 "17 / 64 "0.032 "€4.59
C16FWRT006032#60.198 "21 / 64 "0.032 "€12.71
D16FWRT008062#80.235 "25 / 64 "0.062 "€7.27
E16FWRT010062#100.277 "29 / 64 "0.062 "€24.66
F16FWRT2500621 / 4 "0.375 "19 / 32 "0.062 "€15.20
G16FWRT3750623 / 8 "0.564 "57 / 64 "0.062 "€15.69
H16FWRT3120625 / 16 "0.470 "47 / 64 "0.062 "€7.19
FABORY -

Rögzítő alátét tengelyekhez, rugós acél, 0.6 mm vastag, külső típus, 25000 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L36200.023.0001CG7XYA€349.86
FABORY -

Rögzítő alátét tengelyekhez, rugós acél, 0.7 mm vastag, külső típus, 25000 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L36200.040.0001CG7XYB€973.38
FABORY -

Rögzítő alátét tengelyekhez, rugós acél, 0.7 mm vastag, külső típus, 25000 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L36200.060.0001CG7XYC€2,045.66
FABORY -

Rögzítő alátét tengelyekhez, rugós acél, 0.9 mm vastag, külső típus, 22300 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L36200.070.0001CG7XYD€2,822.81
APPROVED VENDOR -

Nyomóanya rögzítő acél 1/2 hüvelykes, 50 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4CUC7AD6ZMR€30.63

Alátétek rögzítése

A rögzítő alátétek olyan szerelvények rögzítésére alkalmasak, amelyek túlzott vibrációnak, megnövekedett nyomatéknak, hőnek vagy korróziónak vannak kitéve. Raptor Supplies rögzítő alátétek széles választékát kínálja a 7/16 és 1/2 hüvelyk közötti csavarméretek rögzítéséhez, olyan márkáktól, mint a Fabory és a Micro Plastics.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a rögzítő alátéteknek a Rockwell-keménysége?

Rockwell keménységük R120.

Milyen hőmérsékleti tartományt bírnak ezek a rögzítő alátétek?

Ezek a rögzítő alátétek -40 és 180 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletet képesek kezelni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?