Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIKRO MŰANYAG 15TSP101 Kerek, 4-40-es menetméret, 1/4-es méret, 10Pk | AD3JQJ 3ZMX5

MICRO PLASTICS 15TSP101 kerek leállás, 4-40 menetméret, 1/4 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD3JQJ Modell: 15TSP101Kereszthivatkozás: 3ZMX5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€7.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekTermészetes
Belül Dia. Megértés+/- 0.005 "
Hossz1 / 4 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Dia kívül.3 / 16 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.015 "
Csavar méret# 4 40-
Temp. Hatótávolság185 F
Menetmélység1 / 4 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP101 kerek leállás, 4-40 menetméret, 1/4 méret, 10 pk
€7.64 /csomag