NAC táphosszabbítók 2 vezetékes szinkronizálással
ALTRONIX
Az Altronix NAC tápfeszültség-hosszabbítók költséghatékony, feszültségszabályozott, távoli tápfeszültség-hosszabbítók értesítő készülékekhez, áramkör-bővítésekhez, és kiegészítő tápellátást biztosítanak a rendszertartozékok támogatásához. Bármilyen 12 V-os vagy 24 V-os tűzjelző központhoz (FACP) csatlakoznak, és 2 vezetékes szinkronizálással rendelkeznek, lehetővé téve a hangjelző készülékek (kürtök) és a vizuális jelzőberendezések (villogók) egyidejű elnémítását vagy kikapcsolását. Ezek az UL-listán szereplő tápegységek elektronikusan szabályozott és szűrt, 24 V-os tápellátást biztosítanak B vagy A osztályú NAC hurokáramkörök számára. A 8A és 6A kimeneti áramok a NAC-eszközök táplálására szolgáló négy kimenet között vannak felosztva, és függetlenül programozhatók állandó, időbeli 3-as kód vagy villogó szinkronizáláshoz. Hurokhiba esetén az FACP-t irányított bemeneteken keresztül értesítik, és a közös hibabemenetek vagy -kimenetek használhatók és irányíthatók a felügyeletre.
További információ
Modell számAL602ULADA
Harmonizációs Kódex8504406018
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Elemek szükségesekNem
input Frequency60 Hz
Kimeneti áram6A
típusNac Power Extender
Feszültségkimenet24 VDC
Bemeneti feszültség115 VAC
TételNac Power Extender 6A Sync 864,9Th
AlkategóriaPower Extender
AnyagAcél
befejezPiros
Kimenetek száma4