TEMPSET TECH PPV ventilátor


A TEMPEST pozitív nyomású szellőztető (PPV) ventilátorokat tűzoltók és katasztrófaelhárítók használják a füst és a mérgező gázok szabályozására épülettüzek vagy más veszélyes helyzetek során. Ezek a PPV ventilátorok folyamatos friss levegő áramlást biztosítanak a szerkezetbe, ami segít a füst eltávolításában, a hő csökkentésében...t, és csökkenti a veszélyes gázok koncentrációját.Olvass tovább

Szűrő
erősítők: 16A , Feszültség: 120V
StílusModellMotor fordulatszámLégáramlatszínekÁramforrásRPMMéretSzélességMélységÁr (ÁFA nélkül)
A
700-431
-14,126 cfmPiros / feketeGáz-18 "22 "18 "€5,480.35
B
700-432
-16,943 cfmPiros / feketeGáz-21 "25 "18 "€5,665.06
C
700-321
201813,414 cfmSárga / Feketeelektromos201821 "20.75 "23.5 "€8,696.52
D
700-318
273011,861 cfmSárga / Feketeelektromos273018 "20.75 "23.5 "€8,389.18
E
700-316
315011,125 cfmSárga / Feketeelektromos315016 "19.25 "19.25 "€8,292.65
F
700-013
342518,025 cfmPiros / feketeGáz342521 "25 "21 "€6,326.38
G
700-178
362514,341 cfmPiros / feketeGáz362518 "24.25 "21-1 / 5 "€6,308.24
H
700-176
365011,541 cfmPiros / feketeGáz365016 "21 "20 "€5,608.48
F
700-050
374020,152 cfmPiros / feketeGáz374021 "25 "21 "€7,261.51

Működési mechanizmus

  • Amikor a TEMPEST PPV ventilátor be van kapcsolva, pozitív nyomást hoz létre a létesítmény belsejében, amely kiszorítja a levegőt és a füstöt az ablakokon, ajtókon és egyéb nyílásokon keresztül.

Jellemzők

  • A TEMPEST PPV ventilátorok négyzet alakú acél csőkerettel rendelkeznek, porszórt bevonattal a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
  • Turbo 2000-es kúpos alumínium borításuk a megnövelt légnyomás és a nagy hatékonyság érdekében.
  • Reteszelő csapágyaik önbeállóak, elősegítve a jobb hatékonyságot és a hosszú élettartamot.
  • Ezek a PPV ventilátorok rezgéscsillapítókkal vannak felszerelve a zajcsökkentés és a nagyobb biztonság érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a PPV ventilátorok karbantartásmentesek?

Ezek a PPV ventilátorok minimális karbantartást igényelnek, azonban a rendszeres ellenőrzés és tisztítás elengedhetetlen a megfelelő működésükhöz. Bármilyen szükséges karbantartást csak szakember végezhet.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő méretű TEMPEST PPV ventilátort ipari vagy kereskedelmi telephelyeken?

Ezeknek a PPV-ventilátoroknak a mérete számos tényezőtől függ, beleértve a szállás méretét, az építési típust és a lakók számát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?