STAFFORD MFG Signature sorozat, két részre osztott rozsdamentes acél kiegyensúlyozott tengelygyűrűk


Szűrő
Fokozat: 303 , Anyaga: Rozsdamentes acél , Csavar anyaga: 18-8 rozsdamentes acél , Típus: Nagy szilárdságú
StílusModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2S100B
1"2"1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
A
2S108B
1-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 5/80.500 "€53.85
ajánlatkérés
A
2S104B
1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 5/80.500 "€52.00
ajánlatkérés
A
2S102B
1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
A
2S112B
1-3 / 4 "3"5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés
A
2S106B
1-3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
A
2S103B
1-3 / 16 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
A
2S107B
1-7 / 16 "2.375 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
A
2S111B
1-11 / 16 "3"5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés
A
2S115B
1-15 / 16 "3.250 "5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés
A
2S008B
1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/20.375 "-
ajánlatkérés
A
2S200B
2"3.250 "5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés
A
2S208B
2-1 / 2 "4"3 / 8-24 x 10.750 "-
ajánlatkérés
A
2S207B
2-7 / 16 "4"3 / 8-24 x 10.750 "-
ajánlatkérés
A
2S215B
2-15 / 16 "4.500 "3 / 8-24 x 10.750 "-
ajánlatkérés
A
2S300B
3"4.500 "3 / 8-24 x 10.750 "-
ajánlatkérés
A
2S012B
3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
A
2S010B
5 / 8 "1.500 "10-32 x 1/20.438 "-
ajánlatkérés
A
2S014B
7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés

Signature sorozat, két részre osztott rozsdamentes acél kiegyensúlyozott tengelygyűrűk

A Stafford MFG Signature sorozatú kiegyensúlyozott tengelygyűrűket precíziós gépekben és berendezésekben használják a tengely biztonságos pozicionálása, egyensúlybeállítása és rezgéscsökkentése érdekében. Ezeket a nyakörveket nagy teljesítményű alkalmazásokhoz tervezték, amelyek precíz vezérlést és stabilitást igényelnek. Acél/rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a jobb szerkezeti merevség és a kitett felületek korrózióállósága érdekében. Ezek az egységek 18-8 rozsdamentes acél csavarral vannak felszerelve a biztonságos rögzítés és a pontos beállítás érdekében a megbízható tengelypozíciót igénylő alkalmazásokhoz. Ezek a kétrészes osztott tengelygyűrűk megbízható tengelypozícionálást és egyensúly beállítást tesznek lehetővé.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?