Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 14HTSP018 Hetthread Méret, Standoff, Nylon, 8-32 Menetméret, 7/8 Méret, 10Pk | AD3CFD 3XYK8

MICRO PLASTICS 14HTSP018 Hetthread Size, Standoff, Nylon, 8-32 Thread Size, 7/8 Size, 10Pk

Raktáron
Tétel: AD3CFD Modell: 14HTSP018Kereszthivatkozás: 3XYK8
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
€8.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Standoff
Testhossz7 / 8 "
színekTermészetes
Hex szélesség1 / 4 "
Hex szélesség tolerancia+/- 0.015 "
Hossz7 / 8 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Csavar méret# 8 32-
Temp. Hatótávolság185 F
Menetmélység3 / 8 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTesthosszszínekHex szélességHosszCsavar méretMenetmélységMenet hosszatípusÁr
MIKRO MŰANYAG 14HTSP006B Hex Standoff, Nylon, 6-32 Menetméret, 1/4 Méret, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Fekete1 / 4 "1 / 4 "# 6 32-1 / 4 "-€24.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 14HTSP018 Hetthread Size, Standoff, Nylon, 8-32 Thread Size, 7/8 Size, 10Pk
€8.05 /csomag