BALDOR MOTOR Háromfázisú megszakító motorok, C-felület, láb nélküli, ODP


Szűrő
Bázis: N , Alaptípus: Nincs felszerelés , Osztály: B , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: Nyisd ki , Keret anyaga: Acél , Hz: 60 , Szigetelés: B , Szigetelési osztály: F , Beépítési: F1 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm
StílusModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményTeljes hosszPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr (ÁFA nélkül)
A
VBM3116
043.7-3.4/1.711.8 LB-FT1-70L1725€4,249.94
A
VBM3154
045.4-5/2.5-1.5-71B1735€4,938.36
B
VEBM3157T
45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hp16.37 "76--€5,850.61
B
VEBM3211T
48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT3.000 hp19.57 "74--€6,709.53
B
VEBM3248T
414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 hp21.07 "80--€7,007.94
A
VBM3108
042/17 LB-FT.5-63W1725€3,359.02
A
VBM3112
043.2-3/1.5-. 75-60K1725€3,902.54
B
VEBM3116T
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.000 hp15.32 "71--€5,415.77
B
VEBM3154T
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FT1.500 hp15.37 "72--€5,656.64
B
VEBM3218T
414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 hp21.84 "80--€8,071.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?