METRO Q576G3 polcos önindító 63 x 72 x 24 | AF4YER 9PTY5

METRO Q576G3 Indító polc 63 x 72 x 24

Tétel: AF4YER Modell: Q576G3Kereszthivatkozás: 9PTY5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,623.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc egység
Mélység24 "
Magasság63 "
AnyagAcél (keret, oszlop)
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
METRO Q356G3 polcos önindító 63 x 48 x 18 | AF3RCD 8CEW2 Q356G318 "48 "€1,060.01
METRO Q366G3 Polcos egység indító 63 x 60 x 18 | AF3RCE 8CEW3 Q366G318 "60 "€1,183.30
METRO Q376G3 polcos önindító 63 x 72 x 18 | AF4KFU 8ZAA2 Q376G318 "72 "€1,108.03
ajánlatkérés
METRO Q536G3 polcos önindító 63 x 36 x 24 | AF4NLF 9DLJ1 Q536G324 "36 "€1,041.30
METRO Q336G3 polcos önindító 63 x 36 x 18 | AF4PVT 9F154 Q336G318 "36 "€927.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO Q576G3 Indító polc 63 x 72 x 24
€1,623.48 /Mértékegység