METRO Q536G3 polcos önindító 63 x 36 x 24 | AF4NLF 9DLJ1

METRO Q536G3 Indító polc 63 x 36 x 24

Raktáron
Tétel: AF4NLF Modell: Q536G3Kereszthivatkozás: 9DLJ1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,041.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc egység
Mélység24 "
Magasság63 "
AnyagAcél (keret, oszlop)
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.475
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)162.56
HS-kód9403200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
METRO Q356G3 polcos önindító 63 x 48 x 18 | AF3RCD 8CEW2 Q356G318 "48 "€1,060.01
METRO Q366G3 Polcos egység indító 63 x 60 x 18 | AF3RCE 8CEW3 Q366G318 "60 "€1,183.30
METRO Q376G3 polcos önindító 63 x 72 x 18 | AF4KFU 8ZAA2 Q376G318 "72 "€1,108.03
ajánlatkérés
METRO Q336G3 polcos önindító 63 x 36 x 18 | AF4PVT 9F154 Q336G318 "36 "€927.36
METRO Q576G3 polcos önindító 63 x 72 x 24 | AF4YER 9PTY5 Q576G324 "72 "€1,341.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO Q536G3 Indító polc 63 x 36 x 24
€1,041.30 /Mértékegység