HONEYWELL 2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double-Break, robbanásbiztos végálláskapcsoló


Szűrő
erősítők: 10 , Test anyaga: Alumínium , Kapcsolatfelvételi űrlap: 2NC / 2NO SPDT Snap Action, dupla törés , Mélység: 2.44 " , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , Magasság: 5.75 " , IP besorolás: Nincs IP-besorolás , NEMA minősítés: 1, 3, 4, 6, 7, 13 , Üzemi hőm. Hatótávolság: 10 fok és 250 fok F között , Görgő átm.: 0.5 " , Henger szélessége: 0.19 " , Névleges feszültség: 600AC / 250DC , Szélesség: 2"
StílusModellMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködtető stílusMozgalomMűködési erőUtazásVezetékbejegyzésÁr (ÁFA nélkül)
A
LSXA4L
-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.Pretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max3/4 "-14 NPT vezeték€967.26
A
LSXA7L
-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.Pretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max1/2 "-14 NPT vezeték€786.50
A
LSXN7L
-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW karbantartva4 in.-lb.Pretravel (PT) 65 fok max; Túllépés (OT) 20 fok min; Differenciálmenet (DT) 35 fok max1/2 "-14 NPT vezeték€2,622.36
B
LSXD4L
2.7 "felsőDugattyú, GörgőLineáris4 fontPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.020 in. Max3/4 "-14 NPT vezeték€2,458.94
C
LSXC4L
2.31 "felsőbúvárdugattyúLineáris4 fontPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.020 in. Max3/4 "-14 NPT vezeték€1,693.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?