METRO 2148NK3 huzalpolc 21x48 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NCD 21Z342

METRO 2148NK3 drótpolc 21x48 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB6NCD Modell: 2148NK3Kereszthivatkozás: 21Z342

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€622.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
színekZöld
Mélység21 "
befejezEpoxi
AnyagAcél
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)122.56
Hajószélesség (cm)53.98
HS-kód9403908020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységSzélességÁr
METRO 1424NK3 huzalpolc 14x24 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NBH 21Z323 1424NK3800 font14 "24 "€437.45
METRO 1430NK3 huzalpolc 14x30 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NBJ 21Z324 1430NK3800 font14 "30 "€422.05
METRO 1436NK3 huzalpolc 14x36 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NBK 21Z325 1436NK3800 font14 "36 "€422.05
METRO 1442NK3 drótpolc 14x42 hüvelykes zöld epoxi - 4 darabos csomag | AB6NBL 21Z326 1442NK3800 font14 "42 "€499.42
METRO 1448NK3 huzalpolc 14x48 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NBM 21Z327 1448NK3800 font14 "48 "€483.70
METRO 1460NK3 huzalpolc 14x60 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NBN 21Z328 1460NK3600 font14 "60 "€548.13
METRO 1472NK3 huzalpolc 14x72 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NBP 21Z329 1472NK3600 font14 "72 "€524.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 2148NK3 drótpolc 21x48 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag
€622.17 /Mértékegység