Akkumulátor töltő tartozék: Igen , Kapacitás: 2000 lbs. , Caster Átm.: 4" , Görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Görgő típusa: Merev, forgatható fékkel , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , vezeték hossza: 8 ft. , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Magasság: 34.25 " , Magába foglalja: Tartalmaz (2) 2" széles merev görgőt és (2) 2" szélességű forgó görgőt fékekkel , Anyaga: Acél , Max. Utazási távolság: 24 " , Görgő száma: 4 , Platform anyaga: Acél , Hátsó görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Szolgáltatási kör: 10 1/4 "- 34 1/4" , Feszültség: 12V DC