Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ A50QS80-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, kerek, 500 V, 80 A, aR osztály | CH4VBG

MERSEN FERRAZ A50QS80-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, kerek, 500 V, 80 A, aR osztály

Raktáron
Tétel: CH4VBG Modell: A50QS80-4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása500V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés80A
Átmérő1"
Hossz3.63 "
FelszerelésMeghúzva
SebességNagy sebességű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.38
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁr
MERSEN FERRAZ A50QS100-4 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 100A, aR osztály, 4. típus | CH4UYZ A50QS100-4100A€53.69
MERSEN FERRAZ A50QS100-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 100A, aR osztály, 4. típus | CH4UZA A50QS100-4IL100A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A50QS100-4Y félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 100A, aR osztály, 4Y típus | CH4UZB A50QS100-4Y100A€131.10
MERSEN FERRAZ A50QS80-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V, 80A, aR osztály | CH4VBH A50QS80-4IL80A-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A50QS80-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, kerek, 500 V, 80 A, aR osztály
€53.69 /Mértékegység