DAYTON 7A880 Kipufogó nyílás 42 In | AF3AQJ

DAYTON 7A880 Kipufogó nyílás 42 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3AQJ Modell: 7A880

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,755.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza50.5 "
Alapszélesség50.5 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Dia Dia.42 "
CFM @ 0.000-In. SP23,987
CFM @ 0.125-In. SP21,470
CFM @ 0.250-In. SP18,061
CFM @ 0.375-In. SP11,471
CFM tartomány12,446 a 32,495
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM530
Ház anyagaGalvanizált acél
Max. BHP2.41
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP2
Motor Hz60
motor feszültség208-220/440
Szerelési helyTető
Összességében Dia.52 "
Teljes magasság38 "
Fázis3
Propeller átm.42 "
Propeller AnyagAcél
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány275 a 718
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1 1 / 4
Tengely Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.24
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.25
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális felcsúszás, hajtáscsomaggal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 228.9434
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPmotor feszültségFázisSones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.típusÁr
DAYTON 4YY26 Kipufogó nyílás 42 In | AE2QEM 4YY261/2-tól 5-ig------Axiális előrobbantás, kevesebb meghajtó csomag€3,407.67
DAYTON 7A865 Kipufogónyílás 42 In | AF3APV 7A8651.521,81419,068115/23012123Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal€5,171.04
DAYTON 7A866 Kipufogó nyílás 42 In | AF3APW 7A866223,98721,470115/23012425Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal€5,946.33
DAYTON 7A879 Kipufogó nyílás 42 In | AF3AQH 7A8791.521,81419,068208-220/44032123Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal€4,953.16
DAYTON 7A881 Kipufogó nyílás 42 In | AF3AQK 7A881327,47225,246208-220/44032933Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal€5,115.55
DAYTON 7A882 Kipufogó nyílás 42 In | AF3AQL 7A882532,49530,584208-220/44033949Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal€5,104.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A880 Kipufogó nyílás 42 hüvelyk
€4,755.18 /Mértékegység