MERSEN FERRAZ A50QS100-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 100A, aR osztály, 4. típus | CH4UZA

MERSEN FERRAZ A50QS100-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 100A, aR osztály, 4-es típus

Tétel: CH4UZA Modell: A50QS100-4IL

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása500V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés100A
Átmérő1"
Hossz3.63 "
FelszerelésMeghúzva
SebességNagy sebességű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.639
Hajó magassága (cm)8.41
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)13.18

Termék részletek:

    • IL indikátor

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁr
MERSEN FERRAZ A50QS100-4 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 100A, aR osztály, 4. típus | CH4UYZ A50QS100-4100A€53.69
MERSEN FERRAZ A50QS100-4Y félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 100A, aR osztály, 4Y típus | CH4UZB A50QS100-4Y100A€131.10
MERSEN FERRAZ A50QS80-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, kerek, 500 V, 80 A, aR osztály | CH4VBG A50QS80-480A€53.69
MERSEN FERRAZ A50QS80-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V, 80A, aR osztály | CH4VBH A50QS80-4IL80A-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A50QS100-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 100A, aR osztály, 4-es típus