Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 08834135016 Lapos kerék 3 Átmérő 1 Szélesség Szár 1/4-20 80 | AC4JMV 30C747

MERIT 08834135016 Lapos kerék 3 átmérő 1 szélesség szár 1/4-20 80

Raktáron
Tétel: AC4JMV Típus: 08834135016Kereszthivatkozás: 30C747

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló fedél kerék
CsiszolóanyagAlumínium-oxid keverék
Csiszoló típusZárt kabát, műgyanta kötés
Átmérő3"
Fokozatközepes
Csikorog80
Max. FORDULAT20,000
Szárméret1 / 4 "-20
Szár típusaCsavarmenetes
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőFokozatCsikorogMax. FORDULATSzárméretSzár típusaSzélességÁr
MERIT 08834137142 Lapos kerék 1-1/2 átmérő 1 szélesség szár 1/4 120 | AC4JGK 30C612 088341371421.5 "Vége12025,0001 / 4 "Egyenes1"€15.00
MERIT 08834132101 Lapos kerék 1-1/2 átmérő 1 szélesség szár 1/4 240 | AC4JGP 30C616 088341321011.5 "Nagyon finom24025,0001 / 4 "Egyenes1"€15.77
MERIT 08834137340 Lapos kerék 1-1/2 átmérő 1 szélesség szár 1/4 60 | AC4JGU 30C620 088341373401.5 "Durva6025,0001 / 4 "Egyenes1"€13.82
MERIT 08834137141 Lapos kerék 1-1/2 átmérő 1 szélesség szár 1/4 80 | AC4JGW 30C622 088341371411.5 "közepes8025,0001 / 4 "Egyenes1"€13.82
MERIT 08834137312 Lapos kerék 1 Átmérő 1 Szélesség Szár 1/4 120 | AC4JHA 30C627 088341373121"Vége12030,0001 / 4 "Egyenes1"€10.89
MERIT 08834137313 Lapos kerék 1 Átmérő 1 Szélesség Szár 1/4 180 | AC4JHC 30C629 088341373131"Nagyon finom18030,0001 / 4 "Egyenes1"€11.59
MERIT 08834137315 1. szárnyas kerék 1 átmérő 1 szélesség szár 4/320 4 | AC30JHG 633CXNUMX 088341373151"Extra Finom32030,0001 / 4 "Egyenes1"€8.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 08834135016 Lapos kerék 3 átmérő 1 szélesség szár 1/4-20 80
€22.97 /Mértékegység