A Alkalmazás: lerak , Jelenlegi rajz: 12A , A méret: 10.2 " , B méret: 14.2 " , Üzemi ciklus: kiterjedt , Max. Áramlás névleges nyomáson: 32 köb. in./min. , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Motor HP: 0.85 hp , A szivattyú üzemelhető csavarkulcsok száma: 1 , Kimeneti áramlási sebesség @ 14.5 psi: 220 köb. in./min. , Kimeneti áramlási sebesség @ 2538 psi: 130 köb. in./min. , Kimeneti áramlási sebesség @ 5075 psi: 58 köb. in./min. , Kimeneti áramlási sebesség terhelés: 32 köb. in./min. , Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül: 220 köb. in./min. , Áramforrás: elektromos , Hangszint: 70-85 dBA , Felhasználható olajkapacitás: 0.8 gal. , Feszültség: 100 és 120V között