Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERCOID 3200G-4-FM-1-1 Nyomástávadó 0 - 3600 Psi Foam Ce | AA4RFK 13A898

MERCOID 3200G-4-FM-1-1 nyomástávadó 0-3600 Psi Foam Ce

Raktáron
Tétel: AA4RFK Típus: 3200G-4-FM-1-1Kereszthivatkozás: 13A898
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
€2,592.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomástávadó
Pontosság0.075% teljes skála
Kalibrációs tanúsítványN
A tok színeSzürke
Case MaterialEpoxi bevonatú alumínium
Csatlakozás mérete1/2 "női NPT
kijelző5 számjegyű kijelző
Egységek megjelenítéseTöbb egység
Hurok ellenállása0 - 1500 ohm
Üzemi hőm. Hatótávolság-40-248 ° F
teljesítmény4-20mA / HART kommunikáció
teljesítmény Kötelező11.9–45 VDC
Powered By11.9–45 VDC
Választék0-3600 psi
Felbontás1 Jelentős számjegy
Aljzat anyaga316L SS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.701
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód9026204000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteteljesítményVálasztékÁr
MERCOID 3100D-2-FM-1-1 Nyomásmérő 0-30 hüvelyk Wc hab Ce | AA4REW 13A883 3100D-2-FM-1-11/4 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-30 "wc€3,283.61
MERCOID 3100D-3-FM-1-1 nyomástávadó 0-150 hüvelykes wc hab hab | AA4REX 13A884 3100D-3-FM-1-11/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-150 "wc€3,202.12
MERCOID 3100D-4-FM-1-1 nyomástávadó 0-750 hüvelykes Wc hab hab | AA4REY 13A885 3100D-4-FM-1-11/4 "női NPT5-20mA / HART kommunikáció0-750 "wc€3,202.12
MERCOID 3100D-5-FM-1-1 nyomástávadó 0-100 Psi hab hab | AA4REZ 13A886 3100D-5-FM-1-11/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-100 psi€3,338.10
MERCOID 3100D-6-FM-1-1 Nyomásmérő 0-300 Psi hab Ce | AA4RFA 13A887 3100D-6-FM-1-11/4 "női NPT6-20mA / HART kommunikáció0-300 psi€3,338.10
MERCOID 3100D-2-FM-1-1-LCD nyomástávadó 0-30 hüvelykes wc hab hab | AA4RFB 13A888 3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-30 "wc€2,957.89
MERCOID 3100D-3-FM-1-1-LCD nyomástávadó 0-150 hüvelykes wc hab Ce | AA4RFC 13A889 3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "női NPT7-20mA / HART kommunikáció0-150 "wc€2,877.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERCOID 3200G-4-FM-1-1 nyomástávadó 0-3600 Psi Foam Ce
€2,592.01 /Mértékegység