Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01000.080.0085 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK | CG8BKM 38CF30

FABORY M01000.080.0085 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8BKM Típus: M01000.080.0085Keresztszám: 38CF30 / 156P25
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
€48.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza85
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság5.3 mm
fej típusaHex
Fej szélessége13 mm
Hossz85mm
Min. Menethossz22 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01000.080.0085 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK
€48.70 /csomag