Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G forgatható lemez görgő 2-fokú irányzárral 260 Lb | AB2KVK 1MME2

MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G Forgólapos görgő 2 állású irányzárral 260 Lb

Raktáron
Tétel: AB2KVK Típus: CH06TPP125DLTP01GKereszthivatkozás: 1MME2
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
€81.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő 2-helyzetű irányzárral
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert85 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseKrómozott
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3/4 x 2-13/16"
Terhelési érték260 font
Zárás típusa2-pozíciós irányzár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3/4 x 3-1/16"
Teljes magasság7 13 / 32 "
Lemezméret2-1/2 x 3-5/8"
Lemezvastagság0.125 "
lemez típusaC
VersenypályaKettős labda edzett
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságGörgős terhelés besorolási tartománydurométertKerék színeKerékátmérőKeret befejezéseKeret anyagTerhelési értékÁr
MEDCASTER CH03TPP125DLTP01G forgatható lemez görgő 2-fokú irányzárral 165 Lb | AB2KVA 1MMD2 CH03TPP125DLTP01G-30 foktól 180 fokig F0-299 font85 A partSzürke3"KrómozottAcél190 font€47.36
MEDCASTER CH04TPP125DLTP01G forgatható lemez görgő 2-fokú irányzárral 240 Lb | AB2KVD 1MMD5 CH04TPP125DLTP01G-30 foktól 180 fokig F0-299 font85 A partSzürke4"KrómozottAcél240 font€51.64
MEDCASTER CH05TPP125DLTP01G forgatható lemez görgő kétállású irányzárral 2 Lb | AB260KVG 2MMD1 CH05TPP125DLTP01G-30 foktól 180 fokig F0-299 font85 A partSzürke5"KrómozottAcél260 font€58.71
MEDCASTER SS03AMP125DLTP01G forgatható lemez görgő 2-fokú irányzárral 165 Lb | AB2KWF 1MMH3 SS03AMP125DLTP01G-30 foktól 210 fokig F0-299 font85 A partZöld3"Rozsdamentes acélRozsdamentes acél165 font€88.54
MEDCASTER SS04AMP125DLTP01G forgatható lemez görgő 2-fokú irányzárral 190 Lb | AB2KWJ 1MMH6 SS04AMP125DLTP01G-30 foktól 210 fokig F0-299 font85 A partZöld4"Rozsdamentes acélRozsdamentes acél190 font€89.76
MEDCASTER SS05AMP125DLTP01G forgatható lemez görgő 2-fokú irányzárral 220 Lb | AB2KWM 1MMH9 SS05AMP125DLTP01G-30 foktól 210 fokig F0-299 font85 A partZöld5"Rozsdamentes acélRozsdamentes acél220 font€104.53
MEDCASTER SS06AMP125DLTP01G forgatható lemez görgő 2-fokú irányzárral 240 Lb | AB2KWQ 1MMJ3 SS06AMP125DLTP01G-30 foktól 210 fokig F0-299 font85 A partZöld6"Rozsdamentes acélRozsdamentes acél240 font€98.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G Forgólapos görgő 2 állású irányzárral 260 Lb
€81.98 /Mértékegység