Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő 2-helyzetű irányzárral , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő anyaga: Hőre lágyuló kaucsuk , Görgő kerék alakja: Standard
, Mag színe: Szürke , Alapanyag: poliolefin , Extended lead: Nem , belső csavarfuratok távolsága: 1-3/4 x 2-13/16" , Zár típusa: 2-pozíciós irányzár , Rögzítőcsavar átm.: 5 / 16 " , Nem jelölés: Igen , Külső csavarfuratok távolsága: 1-3/4 x 3-1/16" , Tányér mérete: 2-1/2 x 3-5/8" , Lemezvastagság: 0.125 " , Lemez típusa: C , Forgatási sugár: 0" , Kerékcsapágyak: Precíziós golyó , Kerék anyaga: Hőre lágyuló kaucsuk , Kerék szélesség: 1.25 "