Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEDCASTER SS06AMP125DLTP01G forgatható lemez görgő 2-fokú irányzárral 240 Lb | AB2KWQ 1MMJ3

MEDCASTER SS06AMP125DLTP01G Forgólapos görgő 2 állású irányzárral 240 Lb

Raktáron
Tétel: AB2KWQ Típus: SS06AMP125DLTP01GKereszthivatkozás: 1MMJ3
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
€98.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő 2-helyzetű irányzárral
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert85 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseRozsdamentes acél
Keret anyagRozsdamentes acél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3/4 x 2-13/16"
Terhelési érték240 font
Zárás típusa2-pozíciós irányzár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3/4 x 3-1/16"
Teljes magasság7 13 / 32 "
Lemezméret2-1/2 x 3-5/8"
Lemezvastagság0.125 "
lemez típusaC
VersenypályaKettős labda
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-30 foktól 210 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeZöld
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.03
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságGörgős terhelés besorolási tartománydurométertKerék színeKerékátmérőKeret befejezéseKeret anyagTerhelési értékÁr
MEDCASTER CH03TPP125DLTP01G forgatható lemez görgő 2-fokú irányzárral 165 Lb | AB2KVA 1MMD2 CH03TPP125DLTP01G-30 foktól 180 fokig F0-299 font85 A partSzürke3"KrómozottAcél190 font€47.36
MEDCASTER CH04TPP125DLTP01G forgatható lemez görgő 2-fokú irányzárral 240 Lb | AB2KVD 1MMD5 CH04TPP125DLTP01G-30 foktól 180 fokig F0-299 font85 A partSzürke4"KrómozottAcél240 font€51.64
MEDCASTER CH05TPP125DLTP01G forgatható lemez görgő kétállású irányzárral 2 Lb | AB260KVG 2MMD1 CH05TPP125DLTP01G-30 foktól 180 fokig F0-299 font85 A partSzürke5"KrómozottAcél260 font€58.71
MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G forgatható lemez görgő 2-fokú irányzárral 260 Lb | AB2KVK 1MME2 CH06TPP125DLTP01G-30 foktól 180 fokig F0-299 font85 A partSzürke6"KrómozottAcél260 font€81.98
MEDCASTER SS03AMP125DLTP01G forgatható lemez görgő 2-fokú irányzárral 165 Lb | AB2KWF 1MMH3 SS03AMP125DLTP01G-30 foktól 210 fokig F0-299 font85 A partZöld3"Rozsdamentes acélRozsdamentes acél165 font€88.54
MEDCASTER SS04AMP125DLTP01G forgatható lemez görgő 2-fokú irányzárral 190 Lb | AB2KWJ 1MMH6 SS04AMP125DLTP01G-30 foktól 210 fokig F0-299 font85 A partZöld4"Rozsdamentes acélRozsdamentes acél190 font€89.76
MEDCASTER SS05AMP125DLTP01G forgatható lemez görgő 2-fokú irányzárral 220 Lb | AB2KWM 1MMH9 SS05AMP125DLTP01G-30 foktól 210 fokig F0-299 font85 A partZöld5"Rozsdamentes acélRozsdamentes acél220 font€104.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEDCASTER SS06AMP125DLTP01G Forgólapos görgő 2 állású irányzárral 240 Lb
€98.09 /Mértékegység