VESTIL ALUM-P sorozatú kézi teherautók lehajtható platformmal


Szűrő
Kapacitás: 500 lbs. , Caster Átm.: 10 " , Görgő anyaga: Uretán szilárd hab , Görgő típusa: Pneumatikus , Magasság: 50.75 " , Magába foglalja: 100 font. Kapacitás integrált munkapad (összecsukható) , Hossz: 48 " , Anyaga: Alumínium , Max. Platform magasság: 37.25 " , Görgők száma: 2 , Függőleges támasztékok száma: 1 , Platform magasság: 37.25 " , Platform hossza: 30 " , Platform anyaga: Alumínium , Platform szélessége: 13.25 " , Áramforrás: Kézikönyv , Polc kapacitása: 100 lbs. , Munkapad magassága: 37 1 / 4 " , Munkapad szélessége: 13 1 / 4 "
StílusModellKerék színeSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ALUM-P-TB-UFBK
Fekete19.62 "€1,274.87
B
ALUM-P-TB
Fekete19.75 "€1,125.96
C
ALUM-P-TB-UFBL
Kék20.81 "€1,274.87
D
ALUM-P-TB-UFRD
Piros20.81 "€1,283.55
E
ALUM-P-TB-UFYL
Sárga20.81 "€1,283.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?